102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ 長さ(mm)2000 線径(Φmm)4.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別転倒防止ベルト 仕様両側ビス止め仕様 材質スチール オフホワイト(アイボリ) チェーン長(mm)800
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)600
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPガス容器2本まで同時に固定できます。
用途LPガス容器の転倒防止 材質SWRM 長さ(mm)1640 質量(kg)約0.5
1本
439 税込483
3日以内出荷


両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シロクマ耐震金具
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別転倒防止ベルト 材質スチール オフホワイト(アイボリ) チェーン長(mm)800
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シロクマ耐震金具
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別転倒防止ベルト 材質スチール オフホワイト(アイボリ) チェーン長(mm)800
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0353 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)457 寸法L(mm)900 寸法L1(mm)31 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)5 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。 材質ポリエチレン 高さ(mm)837 ベース径(Φmm)255
1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304 チェーン線径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)チェーン
カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。 材質スチール 全長(m)1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0358 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)465 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)39 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)31 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水本機械製作所ステンレス チェーンホルダーセット
エコ商品
トラスコ品番849-0319 材質ステンレス(SUS304) 内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本) 質量(g/袋)285 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質ステンレスSUS304 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.6 寸法L(mm)600
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインフリーチェーン
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-2897 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
1,398 税込1,538
翌日出荷

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。 トラスコ品番208-1048 セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本 寸法T(mm)2 アズワン品番64-8715-56
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0362 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1 寸法L(mm)900 寸法L1(mm)55 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)9 寸法L2(mm)39 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)13
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0357 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)277 寸法L(mm)900 寸法L1(mm)28 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)4 寸法L2(mm)26 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)6.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)1200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0361 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)55 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)9 寸法L2(mm)39 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)13
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
当日出荷

ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1 トラスコ品番744-5423 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 内径(Φmm)7×27 線径(Φmm)4.8
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複雑な曲げの形状で溶接なしが特徴です。
用途転倒防止・連結部品として。 全長(m)30
1本
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0354 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)591 寸法L(mm)1200 寸法L1(mm)31 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)5 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ニッサチェイン二重チェーン
エコ商品
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様アルミカラーチェン30m金 トラスコ品番127-7093 材質本体:アルミニウム(A1070W) 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)120 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)SUS304
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番127-8680 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)14.8 参考使用荷重(kg)4 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)18.2 チェーン径(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.0392 線径(mm)1.6 内長P(mm)14.8 内幅W(mm)5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7673 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)21.2 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)4.5 破断荷重(kg)124 チェーン径(Φmm)1.4 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)1.4
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
1袋ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)