材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
トラスコ品番208-1047
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)3
寸法L(mm)16
寸法D(mm)3
アズワン品番64-8715-74
使用荷重(kN)0.03
1袋
¥409
税込¥450
当日出荷
トラスコ品番849-1087
材質ステンレス
種類リンク
内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥429
税込¥472
当日出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
エスコ品番EA951GA-35
内径(Φmm)35
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)50
仕上バフ研磨
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
材質バネ用鋼硬線
種類リンク
内径(Φmm)25.3
線径(Φmm)4
耐荷重(kg)3
表面処理三価ユニクロ
1袋(2個)
¥189
税込¥208
6日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA951GA-16
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類リンク
寸法L(mm)16
内径(Φmm)16
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)3
表面処理バフ研磨
耐荷重(kN)0.03
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。六角ねじで締めてジョイントします。レンチサイズ1.5mmステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
レンチサイズ(mm)1.5
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
トラスコ品番208-1040
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
寸法L(mm)35
寸法D(mm)8
アズワン品番64-8715-30
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エスコ品番EA951GA-30
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26
種類リンク
寸法L(mm)30
内径(Φmm)30
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)30
表面処理バフ研磨
耐荷重(kN)0.29
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
エスコ品番EA951GA-20
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)8
種類リンク
寸法L(mm)20
内径(Φmm)20
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)10
表面処理バフ研磨
耐荷重(kN)0.1
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
エスコ品番EA951GA-25
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
種類リンク
寸法L(mm)25
内径(Φmm)25
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)20
表面処理バフ研磨
耐荷重(kN)0.2
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
RoHS指令(10物質対応)対応
サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。オリジナルデザインも1台から製作できます。キャスター付なので移動がラクです。
用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装)
質量(kg)25.5
高さ(mm)982
奥行(mm)430
間口(mm)430
デザイン無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1572
材質SUS304
エスコ品番EA951GA-40
内径(Φmm)40
線径(Φmm)9
使用荷重(kg)80
仕上バフ研磨
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
材質スチール(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)約25.4
線径(Φmm)約3
使用荷重(kg)18.14
外径(Φmm)約32
アズワン品番65-2162-60
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチール
トラスコ品番761-1366
質量(g)600
規格(社)仮設工業会認定品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス
種類リンク
表面処理鏡面研磨仕上
90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類リングキャッチ
寸法L(mm)25.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)2.5
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.15
鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチール
トラスコ品番761-1358
厚さ(mm)(つかみ)100
質量(g)1500
規格(社)仮設工業会認定品
1ケース(10個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!!水に濡れたあとも柔らかさが持続すうソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
バネの力を利用したスライド式です。、環を閉じたときロックすることができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
バリネオ2の受け側専用キャッチです。
材質ポリエチレン
幅(mm)300
高さ(mm)872
ポール径(Φmm)75
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。
フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。
伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。
回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ
仕様屋外使用可
材質ポール、ウエイト:ポリエチレン
幅(mm)300
質量(kg)1.3
高さ(mm)975(伸長時)
満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
キャッチコピー:ボールチェーンでキーホルダーにできる!。商品説明:ミニサイズのゼリーをつくろう!
セット内容ドリンク型カップホルダー付×1、UVレジンクリア10g×1、ボールチェーンΦ1.5×140mm×1、ATねんど10g×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×2、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、魔法のテープ100mm×1、和紙染め絵具容器4cc赤×1
材質粘土、綿、レジン、PET
寸法(mm)完成サイズ:約Φ35×40
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥1,037
税込¥1,141
5日以内出荷
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
キャッチコピー:紛失や落下防止に安心・便利なコイルチェーンです。商品説明:長めで丈夫なコイルです
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄
全長(mm)約185
色ブラック
包装袋入
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ