チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。
サイズフリー
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様腕部コードストッパー
トラスコ品番836-5413
質量(g)540
全長(cm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
保管時、持ち運時の、ソーチェーンへの不意のダメージを防ぐ必需品です。
サイズ(inch)16
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。
ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)2
最大切断能力(mm)(木材)Φ100
チェーン長(mm)約150
使用チェーン25AP-42コマ(A6150)
充電時間(分)60
タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
質量(kg)【電池込】約3.1
寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ
作業範囲【目安木材】38×130
トラスコ品番769-7708
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。
両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。
同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
色オレンジ
備考甲無し/袖口調節可能
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に
電源(V)100
消費電力(W)180
チェーンスピード(m/s)[m/分]3
付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)
適合(ソーチェン)90SG-28
有効切断能力(mm)95
電流(A)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155
コード長さ(m)0.25
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0
最大切断能力(mm)(木材)Φ160
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数2
質量(kg)約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番769-7651
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.82MB)
図解NoNST3030M ハンドル部品_No.1、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.1、CST311S ハンドル部品 トップカバー_No.1、MCV3100T ハンドル部品_No.1、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.1、CST310S ハンドル部品 トップカバー_No.1、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.1、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.1、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.1、CST310S-CW ハンドル部品 トップカバー_No.1、CST310M-PW ハンドル部品 トップカバー_No.1、JH311CST ハンドル部品_No.1、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.1、MCV301T-125 ハンドル部品_No.1、CST311M ハンドル部品 トップカバー_No.1、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]
モーター直流ブラシレスモーター
充電器形名UC18YDL2
蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池
オイルタンク容量(mL)チェーン:100
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27
形状バー:先端交換式スプロケットノーズ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)4.3
燃料タンク容量(L)0.4
オイルタンク(L)0.27
スパークプラグCMR7H
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.9
排気量(cm3)42.9
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8514
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
電流(A)8.3
電源コード(m)2
有効切断長さ(mm)300
仕様(ソーチェン)90PX-45
付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)
質量(kg)2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×176×175
絶縁方式二重絶縁
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB)
最大切断能力(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。
チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。
電源(V)100
消費電力(W)800
電流(A)8.8
電源コード(m)5
有効切断能力(mm)300
仕様オイル消費量:3.5mL/分
付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー
寸法(mm)300
質量(kg)3.4
騒音値(dB)88
最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8
バー全長(mm)ガイドバー:350
チェーン形式オレゴン91PX045X
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)400
点火プラグNGK BPM8Y
排気量(mL)36.3
質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8549
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.41
オイルタンク(L)0.28
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ
形状バー:スプロケットノーズ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)5
燃料タンク容量(L)0.48
オイルタンク(L)0.33
スパークプラグBPM8Y
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
バー全長(mm)450
チェーン形式95TXL-72E
振動3軸合成値(m/s2)2.6
排気量(cm3)42.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。
両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。
同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
色オレンジ
備考甲付き/袖口調節可能
1着
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。
用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。
付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済)
材質樹脂/スチール
質量(kg)2.5
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)約2.5
電源(単相/V)100(50Hz/60Hz)
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5
ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP)
チェーンスピード(m/min)500
ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)
有効切断長さ(mm)約300
チェーン刃コマ数(枚):45
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
電源(V)100
電流(A)8.5
消費電力(W)800
コード長さ(m)2
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
タイプリヤハンドル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)250
点火プラグNGK BPM8Y
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8
付属品プラグレンチ、チェンカバー
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
アズワン品番64-5046-39
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付。切味の良いチェン刃採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
電源(V)100
消費電力(W)1150
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
電流(A)12
コード長さ(m)2
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-52
付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
有効切断長さ(mm)360
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)350
点火プラグNGK BPM8Y
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8522
質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2
排気量(mL)30.1
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
チェーン形式91PX-52
振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)34
質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8531
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.26
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.6
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)4.5
燃料タンク容量(L)0.42
オイルタンク(L)0.21
スパークプラグBPM8Y
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.9
排気量(cm3)38.4
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8
質量(kg)3.1(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)
チェンタイプ90PX-40E
チェンスピード(m/sec)12.6
給油方式自動給油
関連資料(0.85MB)
振動3軸合成値(m/s2)2.8
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質樹脂/スチール
使用燃料潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式自動
保証期間1年
点火プラグNGK BPMR7A
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)290
質量(kg)3.6
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224
有効切断長さ(mm)290
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 シリンダーカバー
用途部品の交換に
適合品番GZ4350
構成部品シリンダーカバー
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーカバー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:シリンダーカバー
適合本体GZ381
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ