環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ91VXL
乾燥質量(kg)4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
全幅(cm)23.5
バー(cm)35
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
関連キーワード