36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

N-817 チェーンソー目立て機 ニシガキ工業 動画あり
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)100 コード長さ(m)2 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)90×230×50 材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g)610 トラスコ品番423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

チェーンソーらくらく目立てセット 龍宝丸 動画あり
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

‐ チェーンソー目立機 SK11 動画あり
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様丸やすり4.0mm付 適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。 セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェンソー研研 ニシガキ工業 動画あり
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分)約30 目立て角度(°)30 質量(g)225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド 本体質量(g)650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
559 税込615
当日出荷

ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.0mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に 材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール 材質(本体)プラスチック 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68 適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください) 砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.8mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径5.5mm専用/本体のみ・充電ドライバドリルなし・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

チェーンソー目立て機3.2専用の替え砥石。ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。
用途チェーンソーの目立て 関連資料(0.9MB)
1セット(2本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径5.5mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンド付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ニシガキ工業チェンソー研研
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用 モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合) 付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター 連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合) 目立て角度(°)30 仕様シガー電源アダプター付・コードレス 質量(g)225(電池含まず) 種別ガイド固定式
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。
用途チェーンソー刃の目立て。 質量(g)610 電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。 一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。 電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに セット内容4.8mm用やすりビット+30°ガイド アズワン品番64-2217-88 六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。 電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。 チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに セット内容4.0mm用やすりビット+30°ガイド アズワン品番64-2217-87 六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 質量(g)610
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定でき、簡単にソーチェンの目立てが出来ます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(3本)
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g)650 目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット YAMAZEN(山善) 動画あり
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm)300 切断能力(mm)80 バッテリー2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式 ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。 セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷