381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式ラチェット 種類スナップアイドル
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
1個
11,587 税込12,746
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


イマオコーポレーションロールリング
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー 材質(ねじ部)SUS304 最高使用温度(℃)70 材質(スプリング)SUS302 チェーンスピード(m/min)20(許容) 材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
1個
8,148 税込8,963
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン) 動画あり
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー 種類スナップアイドル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質歯先高周波焼入 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 スプロケット形状C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷



1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷


DINコード = 16B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

DINコード = 10B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

DINコード = 06B-1。最高定格張力 = 250N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷





面倒なカムチェーンのテンション調整が不要になり、さらにノッチ&カムギアによるロック機構の採用により急激なアクセルワークによるカムチェーンのバックラッシュも確実に抑制します。テンションスプリングはSTDとハードタイプの2種類を付属させ常に適切なテンションによる自動調整を実現。非常にコンパクトで無駄のないAll-Billetボディーは、レーシングキャブレターの装着時の干渉を避けるのにも最適な設計です。テンショナーガスケット付き。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

DINコード = 12B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

DINコード = 08B-1。最高定格張力 = 250N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)