83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS3587リンク 関連資料展開図1(1.19MB) 図解NoMSC1-105S 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.15、MS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.51
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 材質ステンレス 形状巻取収納式(手動) タイプチェーンマキトリゲート
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。 ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー 付属品取付金具 材質樹脂 ブラック
1個
特価
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに グレー テープ長さ(m)5 シート幅(mm)60 材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE) 質量(g)270 寸法(幅W×高さH)(mm)98×255 シート厚さ(mm)0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。 グレー テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)60 幅(mm)98 トラスコ品番819-5367 高さ(mm)255 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)299 材質(テープ)ポリエステル 表示内容トラ(反射) 材質(ジョイント)ポリエチレン(PE) シート厚さ(mm)0.1
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ
ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m) 質量(kg)59 スタンダード型 出力(W)750 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300 引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5 巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけでターポリンテープを利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とプラチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、店舗、展示会等の区域仕切りに。 テープ地色 グレー テープ長さ(m)3 長さ(m)3 テープ幅(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)322 寸法(幅W×高さH)(mm)98×255 材質(テープ)ターポリン生地 材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。
用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。 シート幅(mm)60 ストローク(m)(最大)3.5 シート厚さ(mm)0.3 材質(シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂 質量(g)310
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。 使用荷重(t)0.5
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125 付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済) トラスコ品番421-1997 全長(mm)550 電圧(V)100 消費電力(W)260 全幅(mm)320 山数14 全高(mm)330 定格電流(A)26 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ125 切断能力(mm)パイプ角100 切断能力(mm)丸棒60
1台
129,800 税込142,780
欠品中

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。 巻上平均手動力(N)85 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業電動チェーンホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)3 定格時間(分)5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.1 種類セット品 材質(ハブ)炭素鋼
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― 標準仕様 チェーン式 ラフィー ニチベイ カスタマイズ可
スクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500(10mm単位にて) 製品幅(mm)200~2700(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 関連資料ラフィー色柄見本,透け感比較(1.38MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.11MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
10,200 税込11,220
7日以内出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容危険立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605B メーカー中発販売 文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
当日出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605C メーカー中発販売 文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

骨格パーツが入っているので手・足・背中などを自由に動かせます、ペンが約15本入ります。コスメや小物入れにも♪、ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます、付属のボールチェーンで鞄に付けられて、いつでも一緒♪、手・足・背中・耳を曲げすぎると中骨が破損する恐れがあります。、収納物が入った状態では、背中が曲げられない場合がございます。中骨や収納物の破損の原因となりますので、無理に曲げたりしないでください。、火気の近くでは絶対に使用しないでください。、小さな付属品などは、誤って飲み込まないように注意してください。、水濡れや摩擦などにより、色落ちする場合があります。、商品の特性上、生地の繊維が抜け落ちることがあります。、汚れを落とす場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布で表面を拭き取ってください。、けがや破損の原因となりますので、本来の目的以外での使用、中に物を入れたままでの乱暴な取り扱いはしないでください。、ボールチェーンを指に巻きつけたりしないでください。、本製品が破損する原因になりますので、鋭利な物を収納したり、強く引っ張ったりしないでください。、直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。、商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。、商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
仕様●寸法:約235(H)×100(W)×70(D)×mm(尻尾含まず)●質量:約165g●ファスナー開口部の範囲:約170mm●ペン収納目安本数:約15本●ボールチェーン耐荷重:300g●材質:本体/ポリエステル、中骨/ABS●対象年齢:6歳以上
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
取付方式テープ 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール エスコ品番EA983DB-101 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 質量(g)310 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605A メーカー中発販売 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 エルデBC ニチベイ カスタマイズ可
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。 なめらかな昇降が特長です。エルデBCはさらっとしたシンプルな質感が魅力のバックコート遮光生地です。 ホテルライクなリラックス空間に仕上げます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)500~2500 生地色柄見本確認 関連資料【イメージ】エルデBC(遮光)(0.24MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 色柄見本(0.61MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 チェーン式 フェアフレクト遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。 なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。 フェアフレクト遮熱は高い遮熱性能を確保するために、裏面にアクリルコーティングを施しています。
部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)200~2000 生地色柄見本確認 関連資料フェアフレクト遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.3MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
15,170 税込16,687
7日以内出荷

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 グラミネートⅡ(遮光1級) ニチベイ カスタマイズ可
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。グラミネートⅡは両面ラミネート加工が施されているため、水拭きによるお手入れも簡単です。
(部品)ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500 製品幅(mm)400~2000 生地色柄見本確認。 関連資料グラミネートⅡ色柄見本 生地透過度比較(0.38MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) グラミネートⅡ色柄見本 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RSWC-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー ウォッシャブル仕様 チェーン式 ラフィー遮光 ニチベイ カスタマイズ可
スクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500(10mm単位にて) 製品幅(mm)305~2700(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 関連資料ラフィー遮光 色柄見本、生地透過度比較(0.32MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.11MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― 標準仕様 チェーン式 エルデ ニチベイ カスタマイズ可
スクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500(10mm単位にて) 製品幅(mm)200~2700(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 関連資料エルデ色柄見本、生地透過度比較(0.63MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.11MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド エコノクターン遮熱 チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。一般の生地(シースルー)と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。 環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.02MB) グリーン購入法適合 生地の種類遮熱
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ チェーン操作 非ウォッシャブル タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。広幅(3m)対応なので大きな窓におすすめです。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.19MB) 生地の種類非ウォッシャブル
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド マカロンラテ チェーン操作  ウォッシャブル タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
キャンバスのような風合いと、スイーツのような可愛くやさしい24色のカラー。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.14MB) 生地の種類ウォッシャブル
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ポルテⅡ チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施した生地です。 環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.93MB) グリーン購入法適合 生地の種類抗ウイルス加工
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド デイズ 遮熱 チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。 環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.95MB) グリーン購入法適合 生地の種類遮熱
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ビブレ チェーン操作  非ウォッシャブル タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ざっくりとした織りで、彩り豊富な「ビブレ」。大きな窓におすすめの広幅(3m)対応生地です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.28MB) 生地の種類非ウォッシャブル
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド スダレ調 ビター チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
和紙を編み込んだ素材感が木や畳のぬくもりを大切にした和空間に似合います。ダークな色合いで落ち着いた印象に。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.96MB) 生地の種類スダレ調
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷