89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等 使用荷重(kg)40 材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

栃木屋チェーンフック
エコ商品
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等 質量(g)20.5 使用荷重(kg)25 部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])245[25] RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.245
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグ4点吊りチェーンフックセット
エコ商品
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アイビッグ2点吊りチェーンフックセット
エコ商品
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アイビッグ2点吊りチェーンフックセット
エコ商品
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
先端バネフック 使用荷重(t)1.7未満 チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応 チェーン幅(mm)6
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS304/電解研磨 材質(チェーン)SUS304/電解研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付 トラスコ品番128-0276 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304) 品名C-220 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0196 グリーン購入法適合
1パック(1個)
319 税込351
翌日出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

pewagCW カップリング
エコ商品
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304 チェーン線径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304 チェーン線径(Φmm)2 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類アイスナップ 入数20
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

象印チェンブロックファンドリーフック 3.2t (YNX-10)
エコ商品
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
用途チェーンスリングのフックとして トラスコ品番134-7521 材質スチール 基本使用荷重(t)3.2 寸法a(mm)32 寸法t(mm)29 寸法b(mm)15 寸法s(mm)38 寸法n(mm)73 寸法p(mm)149 破断荷重(kN)160 自重(kg)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)適合チェン:10
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マーテックスリングフック EGKNA
エコ商品
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。 安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーテックOBK グリップラッチフック
エコ商品
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーテックGBK グリップラッチフック
エコ商品
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーテックベアリングフック LKNK
エコ商品
ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途チェーンスリング用金具 安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーテックスリングフック SKN/ESKN
エコ商品
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



マーテックAH オートマチックフック
エコ商品
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーテック絶縁スイベル SKLI
エコ商品
絶縁機能付きスイベルです。
用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。 安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.28MB) 絶縁耐力1000v
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CMCM 安全フック
エコ商品
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マーテックTH オートフック
エコ商品
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉外しができます。狭所・高所での荷下ろし作業に最適です。
質量(kg)5.5 寸法L(mm)330 寸法H(mm)43 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)20 寸法E(mm)41 寸法B(mm)60 寸法G(mm)32 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷

マーテックハーフリンクセット SKT
エコ商品
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーテックBKT ストレートフック
エコ商品
天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーテックマーテック クルクル
エコ商品
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。 外れ止めがなくても大丈夫か確認の上ご使用ください RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)