20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生 目の粗さ中目
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)95×43×28 材質ポリカーボネイト 質量(g)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして 全長(mm)223 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)30 刃径(mm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

チェーンソーらくらく目立てセット 龍宝丸 動画あり
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

取替用チェーンソーヤスリビット 龍宝丸 動画あり
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド 本体質量(g)650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

‐ チェーンソー目立機 SK11 動画あり
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様丸やすり4.0mm付 適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
559 税込615
当日出荷

1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5 仕様直径4.0mm用 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)20
1本
679 税込747
当日出荷

N-817 チェーンソー目立て機 ニシガキ工業 動画あり
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)100 コード長さ(m)2 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)90×230×50 材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g)610 トラスコ品番423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 質量(g)610
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g)650 目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

チェンソー研研 ニシガキ工業 動画あり
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分)約30 目立て角度(°)30 質量(g)225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)