名称チオシアン酸アンモニウム
等級一級
化学式NH4SCN
濃度(%)≧99
化学組成NH4SCN
アズワン品番89-0063-17
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.12
CAS登録番号1762-95-4
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アズワン品番61-0305-76
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
種別109900 1ST
アズワン品番61-0308-82
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
セット内容電解液、発色液、電解紙、9V電池
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
名称チオシアン酸ナトリウム
等級一級
化学式NaSCN
濃度(%)≧98.0
化学組成NaSCN
アズワン品番89-0066-88
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量81.07
CAS登録番号540-72-7
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
名称チオシアン酸カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KSCN
濃度(%)≧98.0
化学組成KSCN
アズワン品番2-3647-50
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量97.18
CAS登録番号333-20-0
別称ロダン化カリウム
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
名称チオシアン酸カリウム
等級一級
化学式KSCN
濃度(%)≧97.5
化学組成KSCN
アズワン品番89-0066-24
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量97.18
CAS登録番号333-20-0
別称ロダン化カリウム
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
名称塩化ナトリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番2-3647-58
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
名称モリブデン酸アンモニウム(粉末)
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O
濃度(%)≧99
化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-08
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量1235.86
PRTR法第1種
CAS登録番号12054-85-2
別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(25g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別500G
アズワン品番61-0289-47
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番3-7492-01
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
名称酢酸アンモニウム
等級一級
化学式CH3COONH4
濃度(%)95
化学組成CH3COONH4
アズワン品番89-0063-05
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量77.08
CAS登録番号631-61-8
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
名称Iron(III) chloride, hexahydrate
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3 6H2O
濃度(%)≧97
化学組成FeCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-91
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量270.29
CAS登録番号10025-77-1
分子式FeCl3・6H2O
別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
名称蒸留水
種別蒸留水
容量(mL)500
等級GR
化学式H2O
化学組成H2O
アズワン品番2-8994-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量18.02
CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
名称モリブデン試薬
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
関連キーワード