仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル
アズワン品番65-2111-33
1本
¥8,260
税込¥9,086
欠品中
トラスコ品番276-8755
適合機種A-300、A-302
全長(mm)180
質量(g)165
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番360-1218
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)48
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
用途溝つき用
適合機種HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C)
長さL(mm)215
寸法A(mm)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途鉄板切断用
トラスコ品番857-1629
適合機種SI-4120A
全長(mm)152
質量(g)150
先端幅(mm)17
シャンク形状丸10.2Φ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種TL9003/TL9534
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
用途コンクリートや石材のはつり作業に。
付属品刃先カバー
材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR
寸法(mm)210×98×77
色ブラック/ブラウン
対辺(mm)【頭六角部】約19
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10589
用途カッターナイフ替刃
適合本体10548・10568・10589
質量(g)1.03
刃のサイズ(mm)32.90×8.04×0.89
材質(刃)セラミック
1パック(4枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
六角幅(mm)17
シャンク形状六角軸
仕様両刃
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。
巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。
用途内装用タイルのはがし作業
内装用タイルをはがした後の下地ならし
屋上の防水アスファルトのはがし作業
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業
シャンク径(mm)17
刃先形状スクイ刃
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10589
用途カッターナイフ替刃
適合本体10548・10568・10589
質量(g)0.89
刃のサイズ(mm)32.90×8.04×0.89
材質(刃)セラミック
1パック(4枚)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX052EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数52
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー
ピッチ1/4インチ
制御キックバック:バンパードライブリンク
ドライブリンク数58
ゲージ1.3mm
関連資料(0.1MB)
バー(cm)25(10インチ)
カッター種類:マイクロチゼル
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX056EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数56
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX045EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数45
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm)
のループチェーン。
オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い
耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。
危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。
プロアマユーザを問わない高性能チェーン。
出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で
出荷します。
オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの
チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で
交換が可能です。
用途チェーンソー用替刃。
ピッチ1/4インチ
ゲージ0.5インチ(1.3mm)
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
木工アタッチメントなどで使う木工旋盤チゼル。剣先刃は、切断やハッキリした角を造るのに使用します。
全長(mm)約220
柄長さ(mm)約108(トメかずら含)
材質(柄部)天然木
材質(刃)鋼
アズワン品番64-5177-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)400
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。
シャンク25H
刃幅(mm)35
刃先形状直刃
ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。
スイスバローべ社のチゼルヤスリ。
側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。
上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途ソーチェーンの目立て用。
仕様台形横刃付
種別No.75(台形)
長さ(mm)175
幅(mm)12
厚さ(mm)2.3
木工アタッチメントなどで使う、小型旋盤に最適な天然仕上げの木工チゼルシリーズです。先丸刃は、角材を丸棒に挽くのに用いられる荒削り。穴ぐり左刃は、穴の内側えぐり用。平刃は、滑らかな曲面仕上げ用。ステッキ刃は、溝入用。剣先刃は、切断やハッキリした角を造ります。穴あけ刃は穴をあけるのに使用します。
セット内容本格木工チゼル平刃、本格木工チゼル先丸刃、本格木工チゼルステッキ刃、本格木工チゼル穴あけ刃、本格木工チゼル穴ぐり左刃、本格木工チゼル剣先刃
全長(mm)約220
柄長さ(mm)約108(トメかずら含)
材質(柄部)天然木
材質(刃)鋼
アズワン品番64-5177-52
1セット(6本)
¥17,500
税込¥19,250
3日以内出荷
自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。
刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。
グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付)
取り外し可能な安全グリップ付。
サイズ(mm)25×230
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金
表面処理HP835コーティング
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金
表面処理HP835コーティング
関連キーワード
1
2
次へ