ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き!
高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
最高クラスHSS M2鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP!
・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
・ガッチリくい込むクロスシンニングX型
・鉄・木材・樹脂などに美しい穴あけができます
セット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm
材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13
表面処理チタンコーティング
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
粒度180
仕様ディスクグラインダー用 乾式
トラスコ品番859-2641
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン
種別半袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル100
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます!
チップブレーカー機能付き
2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)炭素工具鋼
こんなお得な商品も!

ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質ハイス(高速度鋼)
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らか、さらに高い耐久性を併せ持った高次元チェーン
長さL116
付属品コネクター : QF11
色Ti-N ゴールド
サイズ1/2"*11/128
質量(g)232
段数11段
ピン長さ(mm)5.5
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ドリル:一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂等の穴あけ作業に
ステップドリル:鉄板・樹脂版・木材等の穴あけ作業に
しっかり喰い付き良く切れるクロスシンニング加工(3mm以上)
六角軸
仕様●ドリル材質:チタンコーティングハイス鋼●ステップドリル:チタンコーティングハイス鋼●セット内容:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0 mm●<付属品>●ドリル:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm●ステップドリル:Φ4~12mm(1mm間隔で9サイズ)
アズワン品番67-3063-98
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Campagnolo11段用コンポーネントに対応した滑らかで超軽量、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
リンク数116L
付属品DHA Pin(コネクター)
サイズ1/2"×11/128"×116L
質量(g)207(106L)
段数11
ピン長さ(mm)5.5
日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング
表面処理TINコート
シャンク形状ストレートシャンク
刃先角度(°)118
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
ポリエステル素材の裏地にチタンコーティングを施すことによって、屋外での赤外線・紫外線を90%カット。約マイナス2℃を実現。作業中の体温上昇を抑え体力消耗を軽減。
セット内容服のみ
サイズ10L
胸囲(cm)188
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)70
袖丈(cm)58
着丈(cm)71
裾廻り(cm)129
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり
被削材鉄・鋳物・ステンレス
表面処理チタンコーティング
面取角度90°
刃先角度(°)90
耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35
材質チタンコーティングハイス鋼
最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理チタンコーティング
危険物の類別非危険物
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。
仕様3枚刃
表面処理チタンコーティング
曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨!
曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。
平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。
ロックナットが隠れ、使いやすい。
電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング:15)
粒度#200
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
表面処理チタンコーティング
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本
¥240
税込¥264
翌日出荷
工業用ダイヤモンドにチタンコーティングをすることにより、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命と切れ味を保ちます
焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適
用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど
ビットの先端にチタンコーティングが施され丈夫です。硬度は2800HV相当で長寿命です。ビットを交換する手間を減らせます。頻繁にねじの締付けを行う現場に最適です。
用途あらゆるネジの締付け作業に。
セット内容2
材質クロムモリブデン
全長(mm)25
対辺(mm)6.35
シャンク径(mm)6.35
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。
ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工
表面処理チタンコーティング
使用条件回転
幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル100
チップ・ステン・ガラスなどあらゆる素材に使用で来ます。
抜群の長寿命と研削力!
用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット)
材質HSS鋼
ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)
質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)
適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M6)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M6
材質HSS鋼
ピッチ(mm)1
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)60
質量(g)10
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:800、アルミ:950、プラスチック:950
適合被削材厚(mm)6以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4
材質HSS鋼
ピッチ(mm)0.7
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)55
質量(g)9
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500
適合被削材厚(mm)4以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP
ビビリらない
真円加工ができる
表面処理G(TiNコーティング)
加工内容穴面取り
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
全長(mm)25
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M5
材質HSS鋼
ピッチ(mm)0.8
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)57
質量(g)10
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200
適合被削材厚(mm)5以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M3
材質HSS鋼
ピッチ(mm)0.5
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)51
質量(g)8
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900
適合被削材厚(mm)3以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ