28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途草刈用。 穴径(Φmm)25.4 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 厚さ(mm)1.4 刃数(p)3 刃型草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm)255 刃数(p)3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)約1.5 材質SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用 高さ(mm)24 質量(g)95 外径(mm)117 アズワン品番64-4068-45
1個
619 税込681
当日出荷

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
材質SKS-5 外径(mm)305
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355 刃数(p)3 刃厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

お得な2枚セット
刃厚(mm)1.6 材質SK-85(光輝青)/クリア塗装
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 7。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 16 、 20 、 25 、 32 、 40 、 51 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)リール
規格シロ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 図解NoTK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、BK23A リコイルスタータ部品_No.3、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 リール_No.53、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3
1個
789 税込868
7日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機 DK3601L2
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・樹脂ブレード(径255mm:3枚刃)・刈刃カバー・レンチピン・飛散防護カバー・六角棒レンチ(5mm)・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛バンド・電池パック・充電器 長さ(mm)1816 幅(mm)706 質量(kg)【ダブルカットチップソー(薄刃)】4(電池パック含む)、【樹脂ブレード】3.9(電池パック含む) 高さ(mm)411 種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード 外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 刈り幅(mm)樹脂ブレード:255 面積1充電あたりの刈込:(ダブルカットチップソー(薄刃))約50坪、(樹脂ブレード)約75坪 運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現 アズワン品番65-9306-91
1台
44,200 税込48,620
翌日出荷

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ100●外径(mm):355●刃厚(mm):3.0●穴径(mm):25.4●刃数:100●最高使用回転数(rpm):4000●刃数(枚):100●ヤナセ DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●メーカー商品は再研磨可能です。●一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0896 アズワン品番67-2379-25
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブヒンブクロ
規格T0.14X430X320, T0.03X300X550 関連資料展開図1(0.55MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.54MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.55MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(0.51MB) 図解NoBC23B 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、IAC26Mプロ 付属品部品_No.1、BC20A 付属品部品 ブヒンブクロ_No.8、BC20C(チップソー) 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、MB23J 付属品部品_No.1、AD-K23M-L 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、MB2650 付属品部品_No.3、MB2350L 付属品部品_No.3、NK26S 付属品部品_No.3、AD-K23M 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、MB2350 付属品部品_No.3、BC20M 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、BCS32M 付属品部品_No.1、AD-K26M 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、BC20B 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、BCS250H 付属品部品_No.1、BC250H 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、BCS23M 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、BCS26M 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、NK20B 付属品部品_No.1、BC20C(8枚刃) 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、BC32M 付属品部品_No.3、BC26M 付属品部品_No.3、MB2350G 付属品部品_No.3、BC20B(チップソー) 付属品部品 ブヒンブクロ_No.1、MB2650L 付属品部品_No.3、IAC23Mプロ 付属品部品_No.1
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイカンマトメ
規格24X1450XT1.2 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.86MB) 図解NoBC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC20MA 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK23AG 本体部品_No.3、BK23AL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK206 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC23NXL 本体部品_No.3、KC23RX 本体部品_No.3、JC203DXL 本体部品_No.3、TKA20DX 本体部品_No.3、BC203L 本体部品_No.3、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 ガイカンマトメ_No.3、BC203G 本体部品_No.3、JC203DX 本体部品_No.3、KC23NXG 本体部品_No.3、BC21C 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC204G 本体部品_No.3、KC23RXL 本体部品_No.3、BK236S 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、JC20S 本体部品_No.3、NBC205 本体部品_No.3、BC204L 本体部品_No.3、SPV20 本体部品_No.3、AC20 本体部品 ガイカンマトメ_No.7、BCL20SL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、TK20B 本体部品_No.3、BC204S 本体部品_No.3、AD-20A 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC23RXG 本体部品_No.3、SV23A 本体部品_No.3、BC203SN 本体部品_No.3、AC20SA 本体部品 ガイカンマトメ_No.7、KC20A 本体部品_No.3、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 ガイカンマトメ_No.3、KY23A 本体部品_No.3、BK236SL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC203S 本体部品_No.3、BC20CS 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK23A 本体部品_No.3、KC23NX 本体部品_No.3、BK20 本体部品_No.3、BCL20S 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC21CS 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC20A-1 本体部品_No.3、TC206 本体部品_No.3
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷