カテゴリ

  • 電動工具(56)
    • 高速切断機(11)
    • 丸ノコ(10)
    • 充電式マルノコ(15)
    • バンドソー/糸ノコ盤(2)
  • 研磨材(1,169)
    • 切断機用カッター(チップソー)(1,165)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電流(A)
5・6・6.2・7.3・7.6・8.3・11・12・13・14・15
消費電力(W)
500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・2000以上
コード長さ(m)
1.8・2・3・3.5・4・5
保証期間
1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「チップソー切断機」の検索結果

1,227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキグローバルソー・鉄/ステンレスモトユキ
8,898税込9,788
1枚
翌日出荷
<3本組刃>3本組刃で、ストレスの少ない快適な切断作業を実現。 <極薄刃>1.35mm極薄刃で、快適切断&フル充電作業量アップ。 <最適歯数>最適歯数45Tで、負担が分散され軽さをキープ。
材質主要切断物:工具鋼(台金)/サーメット(刃先)歯数45寸法(mm)鉄鋼切断厚目安:6刃形3本組刃刃厚(mm)1.35切断厚(mm)ステンレス:(目安)3外径(mm)180穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー 三高フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー三高
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途ボード用:強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・造作用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板 他。刃数42質量(g)65刃厚(mm)1.3外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.25MB)最高回転速度(min-1)9600
フェニックス100x1.3x36P (ボード用)チップソー 三高フェニックス100x1.3x36P (ボード用)チップソー三高
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途ボード用:強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・造作用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板 他。刃数36質量(g)55刃厚(mm)1.3外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.25MB)最高回転速度(min-1)9600
チップソー フェニックス 165x52P 三高チップソー フェニックス 165x52P三高
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用刃数52質量(g)205刃厚(mm)1.5外径(mm)165内径(mm)20関連資料(0.25MB)最高回転速度(min-1)5500
チップソー フェニックス 147x1.5x52P 三高チップソー フェニックス 147x1.5x52P三高
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用刃数52質量(g)150刃厚(mm)1.5外径(mm)147内径(mm)20関連資料(0.25MB)最高回転速度(min-1)5500
チップソー フェニックス 125x1.5x42P 三高チップソー フェニックス 125x1.5x42P三高
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用刃数42質量(g)85刃厚(mm)1.5外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.25MB)最高回転速度(min-1)9600
スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高スーパー斬鉄刃 180x36P(S)三高
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高スーパー斬鉄刃 110x28P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高スーパー斬鉄刃 100x22P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
丸のこ刃 エキスパートサイディング BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートサイディングBOSCH(ボッシュ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途窯業系サイディング材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数4本体寸法(mm)165×165×1.2刃厚(mm)1.8外径(mm)165穴径(mm)20
エキスパート ステンレス用 チップソー BOSCH(ボッシュ)エキスパート ステンレス用 チップソーBOSCH(ボッシュ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途ステンレス材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数30本体寸法(mm)136×136×1.5刃厚(mm)1.5外径(mm)136穴径(mm)20
丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートアルミBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途アルミニウムの切断仕様1.3(主要切断物)刃厚(mm)1.8穴径(mm)20
丸のこ刃 エキスパートラミネート材 BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートラミネート材BOSCH(ボッシュ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途ラミネート材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数48本体寸法(mm)165×165×1.8刃厚(mm)1.8外径(mm)165穴径(mm)20
丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパート木材BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途木材の切断穴径(mm)20
DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数80最高使用回転数(min-1[r.p.m])5600切断能力(mm)アルミパイプΦ60刃厚(mm)2.5材質(チップ)超硬合金外径(mm)255穴径(mm)25.4
DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
41,980税込46,178
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000切断能力(mm)アルミパイプΦ100刃厚(mm)3材質(チップ)超硬合金外径(mm)355穴径(mm)25.4
DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600切断能力(mm)アルミパイプΦ125刃厚(mm)3.1材質(チップ)超硬合金外径(mm)405穴径(mm)25.4
DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700切断能力(mm)アルミパイプΦ75刃厚(mm)2材質(チップ)超硬合金外径(mm)305穴径(mm)25.4
YSK 鉄斬り 鉄・ステンレス用 YSK工業YSK 鉄斬り 鉄・ステンレス用YSK工業
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)刃数(p)42刃厚(mm)1.6
YSK GLカッター 板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等仕様グリーンフッ素刃数(p)50刃厚(mm)1.1
YSK  ミラクルカッター  リフォーム用  スライド YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用 スライドYSK工業
8,298税込9,128
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等刃数(p)80刃厚(mm)2.5
YSK 極ダイヤ セブン 80mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 80mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK  ミラクルカッター  リフォーム用チップソー YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソーYSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等
YSK  GLカッター  板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
YSK  鉄斬り(鉄・ステンレス用) YSK工業YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用)YSK工業
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)
YSK 硬質石膏ボード用 極BOAD YSK工業YSK 硬質石膏ボード用 極BOADYSK工業
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!レーザー仕上で超低音・低振動!!ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!硬質石膏ボードだけでなく、ケイカル板・木材全般等にもオススメです!!超微粒チップで美しい切断面!!
用途硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
YSK 極ダイヤ セブン 125mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 125mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK  パーチ職人 パーチクルボード用 YSK工業YSK パーチ職人 パーチクルボード用YSK工業
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
パーチクルボード用チップソー【難切り新建材 等】4 : 1刃 右・左・右・左・芯刃(5本組刃)芯刃でまっすぐ切る!!らくらく切断!!引き曲がりしない!!消音レーザー入りで静かな切断!独自の超微粒チップで長寿命!!芯刃の効果でまっすぐ切断!!
用途パーチクルボード用チップソー【難切り新建材 等】に最適!!刃数(p)40刃厚(mm)1.6
YSK  ウルトラチップソー  石膏ボード用 YSK工業YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
表面フッ素コーティング粉塵が少なく、軽く切断できます!!刃厚0.8mmと1.0mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!!
用途石膏ボード、ケイカル板、ラスボード等刃厚(mm)1
YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソー YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソーYSK工業
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等刃厚(mm)1.6
YSK  スーパーメタルソー  ステンレス・鉄用 YSK工業YSK スーパーメタルソー ステンレス・鉄用YSK工業
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
チップソー業界初!!刃厚1.4m/mの超極薄刃!!消音レーザー入りで静かな切断!ねばりを加えたニューサーメットチップ使用により長寿命!(他社製品の2倍長切れ)!薄刃設計に加え、特殊刃型により非常に軽く切断!高低刃・トリプル刃
用途ステンレス、鉄(Cチャン・鉄板・アングル等)、スパイラルダクト、アルミ、ガルバ(角波・角スパン)、ALC、ポリカ、塩ビパイプ、パーチクルボード等
YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用) YSK工業YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用)YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)刃数(p)32刃厚(mm)1.6
YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P YSK工業YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10PYSK工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
YSK 極ダイヤ トライアングル 125mmx10P YSK工業YSK 極ダイヤ トライアングル 125mmx10PYSK工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
YSK  ロングライフ窯業系サイディング用 YSK工業YSK ロングライフ窯業系サイディング用YSK工業
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
軟質系窯業サイディング用チップソーチタン入り特殊チップで長寿命!特殊な形状によって切粉をかき出します!
用途軟質不燃新建材などの窯業サイディング用チップソー刃厚(mm)1.4
YSK  ウルトラチップソー 石膏ボード用 YSK工業YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
表面フッ素コーティング粉塵が少なく、軽く切断できます!!刃厚0.8mmと1.0mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!!
用途石膏ボード、ケイカル板、ラスボード等刃厚(mm)0.8
YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応 YSK工業YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応YSK工業
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!レーザー仕上で超低音・低振動!!ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!木材全般だけでなく、硬質石膏ボード等にもオススメです!!硬いボードも軽々切断!!
用途コードレス・充電マルノコ用硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら