36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り 付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m)見通し約120 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品両面テープ大1枚、小1枚 質量(g)約22(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g)受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番836-2051 質量(g)約180(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作動作表示灯点灯 電池寿命約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-19 防水性- 消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g)約160(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃)-10~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色操作:ピッ音 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-98
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
仕様IDコード/25万通り 付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm) 質量(g)約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池四形乾電池×3本(別売) 電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
1個
3,609 税込3,970
当日出荷

W-670 乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。 質量(g)130(W-650)/160(W-660) スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない 全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660) 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 点滅10秒固定 点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65) LED寿命(時間)約40000 音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80 取扱説明書(4.53MB) 電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64 センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m 可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

W-650 乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。 質量(g)130 スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない 全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 点滅10秒固定 点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65) LED寿命(時間)約40000 音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80 取扱説明書(2.28MB) 電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

XP50AGとXP700のセットです。
セット内容XP50AGとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約82 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

一定以上の音や声を感知すると電波を送信。受信器のチャイムでお知らせします。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! センサーの感度を2段階(高/低)に切り替え可能です。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
電源タイプ電池式 質量(g)約52(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約10ヶ月(1日に10回、感度高で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 電波到達距離(m)約120(見通し) 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×32(最大値) 仕様IDコード:約25万通り
1個
2,563 税込2,819
当日出荷

小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。 チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台) 送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。 2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要 アズワン品番65-2235-88
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用 電源タイプ電源コード式 仕様発信器使用台数/最大30台まで 付属品ネームシール1枚 トラスコ品番836-2043 質量(g)約420 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃)0~+40 音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む) 使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50 電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間 設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による) 関連資料使用シーン(0.47MB) 音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書(1.71MB) 動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1組
3,898 税込4,288
翌日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP45(防噴流形) センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.92MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。 本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む) 使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50 電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間 設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内 関連資料使用シーン(0.47MB) 音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書(1.57MB) 動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵マイク【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い) 内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1組
3,598 税込3,958
翌日出荷

特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。 すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。 ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K) 充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。 ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。 お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。 任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。 徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。 出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 配線工事不要 アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付) ・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。 ・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。 ・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。 ・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。 送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時) ・AC100V(2m)コード付き ・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m~1.2m) 携帯しやすい送信機 ・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が 付いています。 ・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。 ・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)
付属品お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-17
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100 電池寿命(年)1日5回使用で約1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式 仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線 材質自己消火性ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値) 質量(g)約800(電池含む) 備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)10W以下 電源電圧AC100V 50/60Hz 電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年) 録音時間最大10秒 停電補償時間約3時間 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数最大16台
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

光源:白色LED球※LEDの交換はできません。お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能 アズワン品番65-3894-05
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-96
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン) 付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ 電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売) 本体質量(g)【送信機】30【受信機】59 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33 音量約80dB(音量調節無し) 電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)) 電源タイプ電池式 設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用) 送受信周波数(MHz)315
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

BOS-5 はじめての防犯5点セット YAMAZEN(山善) 動画あり
空き巣や不法侵入に警鐘!防犯対策5点セット。【LEDドーム型ダミーカメラ】LEDが常時点滅。リアルな外観と赤色LEDの点滅により、空き巣・いたずらに効果を発揮。電池式で配線不要。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売)。【ソーラーセンサーライト】昼間は点灯せず、太陽光でソーラー充電します。暗くなると動きを検知して自動で点灯・消灯します。角度調節が可能。3種類のモード切替が可能(1)夜間、動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると消灯。(2)暗くなったら自動で弱点灯。動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると弱点灯。(3)暗くなると自動で常時弱点灯。【人感センサーチャイム】自動赤外線センサー搭載で、昼夜問わず検知可能。配線工事不要の電池式。屋内用です。角度調節可能。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売り)。大音量85dB。【ワイヤレス警報器】防犯用ドア・窓アラーム。ドアや窓に設置すると開閉を検知し、大音量(90dB)のアラームがなります。配線工事不要の電池式。両面テープで簡単取り付け。電池方式:単四アルカリ乾電池2本使用(電池別売り)。
用途犯罪防止、空き巣対策に。防犯グッズ/ダミーカメラ/ダミー/センサーライト/警報器/センサーチャイム/ドーム型/防犯カメラ/屋外/人感センサー/工事不要/グッズ/防犯グッズ/窓/アラーム/LED点滅/セキュリティ/防犯ステッカー/ワイヤレス/防犯センサー/玄関ドア/ソーラー/防犯/防犯センサー/屋外/屋内 材質【LEDドーム型ダミーカメラ】ABS、【ソーラーセンサーライト】アクリル/ABS、【人感センサーチャイム】ABS、【ワイヤレス警報器】ABS 質量(g)【LEDドーム型ダミーカメラ】約130、【ソーラーセンサーライト】約200、【人感センサーチャイム】約94、【ワイヤレス警報器】(警報器)約20、(磁気センサー)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【LEDドーム型ダミーカメラ】12.5×12.5×9、【ソーラーセンサーライト】30×10×4.2、【人感センサーチャイム】6.5×10×6.5、【ワイヤレス警報器】(警報器)3.4×9.3×2.1、(磁気センサー)1.4×5×1.4、【防犯ステッカー】9×9、15×5
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール受信送信機
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き) コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約500 消費電力(W)3 出力外部電源:DC12/約60mA 配線接続屋内(壁付け) 入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16 外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A 機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替 消費電流(mA)160 受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下) 操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉 表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯 作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり 受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備) 入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要) 受信感度16通り受信感度切替 報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で 音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

XP60とXP700のセットです。
セット内容XP60とXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85 センサー寸法(mm)Φ38×21(D) ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP60:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷