20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 シルバー 直径(Φmm)350 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 カレンダー付き 電波時計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)25RH~85RH 電池寿命約1年 表示方式デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410 質量(kg)3.5 仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番302-8399 種類掛時計 電源AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式アナログ 音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

トラスコ品番836-0047 ホワイト 電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g)約350 定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)0.1(操作側) 動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm)380 質量(g)1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58 表示月・日・曜日 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー付き
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。 またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 デュアルタイム表示 時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
表示方式アナログ 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 直径(Φmm)360 付属品アルカリ乾電池単2形×2・釘×1 材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g)1600 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)380 トラスコ品番787-9571 材質プラスチック枠、風防:ガラス 厚さ(mm)57 質量(kg)1.6 シルバー 種類掛け時計 電源単2形アルカリ乾電池×2本 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○ 付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本 トラスコ品番238-9828 厚さ(mm)68 銀色 電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属) 表示方式アナログ 直径(mm)350 電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)310 質量(g)970 種類掛時計 精度±30秒 表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度 表示方式アナログ 機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時) 使用電池単3乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(4.0MB)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス 質量(kg)2.4 表示方式アナログ 寸法(cm)429×345×57 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約3年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

W-462 SM 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密) 動画あり
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm)420 付属品モニター電池 材質プラスチック、ガラス 質量(g)1350 種類掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45 電池単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~85 トラスコ品番492-2212 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 質量(kg)1.3 直径(Φmm)350 寸法(Φ×mm)350×52 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) チャイム&ストライク(ハイファイ音源) 「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式 「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。 音量調節 報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います) スイープセコンド 石膏ボード用掛金具つき
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信 トラスコ品番813-2961 寸法(mm)307×384×68 質量(kg)1.5 使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)430 トラスコ品番787-9580 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)2.1 シルバー 種類掛け時計 機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)430×66 使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売) 電池寿命約4年 電波時計
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

T-792 WH-Z デジタル電波置時計タイムチャイム MAG 動画あり
オフィスなど勤怠管理に便利
用途置時計として 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約235 電源単3乾電池×2(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×151×57 表示方式デジタル 機能時刻表示、電池交換お知らせ表示、プログラムチャイム(最大4回)、音量切替 保証期間1年 電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替、ライト機能
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。 二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
表示方式アナログ 機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー 直径(Φmm)350 材質樹脂、ガラス 質量(g)1700 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54 表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池(時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3 カレンダー付き
1個
8,998 税込9,898
当日出荷