41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10~121℃ 形状I型異径型
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP 規格RoHS規制・REACH規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


RoHS、REACH規制に対応したポリプロピレンを使用した異径の軟質チューブ用コネクターです。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
1式(10個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)4-8 アズワン品番1-7377-24 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
特価
799 税込879
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)10-20 アズワン品番1-7377-31 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)3-10 アズワン品番1-7377-23 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)6-16 アズワン品番1-7377-30 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)5-6 アズワン品番1-7377-25 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
12日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)12-25 アズワン品番1-7377-33 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)6-10 アズワン品番1-7377-28 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)12-20 アズワン品番1-7377-32 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)6-12 アズワン品番1-7377-29 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)6-8 アズワン品番1-7377-27 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪電具(ODK)異径コネクタ
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質亜鉛合金ダイカスト
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1セット(10個)
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続 形状違径ニップル 使用流体空気 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFE ボア径(Φmm)10.5
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。 耐圧力(kPa)1000
1セットほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-54~260 使用率(%)非誘電:0.295 強さ絶縁破壊:38(kV/mm) 耐電圧(kV)8
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラムアラムミニコネクター
エコ商品
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。 材質(PP)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)