26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン詰清涼飲料(通称ポリドリンク)です。良く凍らせていろいろな味をお楽しみください。
用途夏祭・子供会・お風呂上りに・大人はお酒とフローズンカクテルで
1ケース(15袋×8本)ほか
4,180 税込4,514
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン詰清涼飲料(通称:ポリドリンク・チューチュー・ポッキンアイス・パッキン・チューペット・他全国で呼び名が異なります)、良く凍らせていろいろな味をお楽しみください。
用途夏祭・子供会・お風呂上りに・大人はお酒とフローズンカクテルで 容量(mL)63/1本
1ケース(15袋×8本)
4,180 税込4,514
3日以内出荷

1パック(50本)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果物のジューシーな味わいを手軽に楽しめ、4種類のフルーツが16本も入ったフルーツアイスバーです。
1箱(400mL×8個)
4,698 税込5,074
4日以内出荷

チョコとカリッと香ばしいアーモンド、アイスの絶妙バランスが楽しめるハーシーブランドのチョコバーです。
用途<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
1箱(300mL×8個)
3,698 税込3,994
4日以内出荷



熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約1.5 幅(cm)噴霧口パイプ:約67 高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約630
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

スマートバリュー紙テープ
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm)18×33 紙厚(mm)0.05
1パック(5巻)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番819-3432 材質(外装袋)ナイロン・ポリエチレン 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×50×25 材質(内容物)水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤
1個
63 税込69
当日出荷

叩いて冷却するアイスパック 事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。 冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。 打撲、炎症などに。 スポーツ・レジャーに。 トラスコ品番836-9889 寸法(mm)175×100 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g)約4/粒 種類 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200 製品質量(g)750 原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




スピーディーに体全体に染みわたる冷涼感とスッキリとした甘さやさっぱり感で、クイックにリフレッシュすることができ、いつもの自分を取り戻してくれる飲むアイスです。リフレッシュメントとちょっとした癒しを求め、ポジティブな気持ちになりたいと思っている人に最適なアイスです。
1箱(140mL×24個)
5,698 税込6,154
4日以内出荷


熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.1 幅(cm)噴霧口パイプ:約100 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
13,380 税込14,718
翌々日出荷

KLASS(クラス/極東産機)カーペットチューブ
ポリプロピレン製の厚手透明チューブです。 カーペット運搬時の資材保護に便利です。
透明 厚さ(mm)0.05
1巻(200m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペット等を運搬する時にお使い下さい。よごれ防止に。
透明 長さ(m)200巻 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)380 厚さ(mm)0.05
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか。室温センサー、切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。ズレ防止用のゴムバンド付。
用途敷きパッド、電気マット、電気カーペットとして。暖房。暖房器具。暖房用品。冬物家電。足元暖房。床暖房。 材質ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W)75 電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 保証期間1年 表面温度(℃)弱)約30度、(中)約40、(強)約51
1枚
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に 質量(kg)(梱包時)43.2 容量(L)(コンテナ)20 電圧(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070 本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)450 機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能) バッテリーリチウムイオンバッテリー 清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800 真空度(kPa)0.1 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56 作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時) 入力電力(W)(定格)300
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

ニーキッカーだけではカーペットを確実に引っ張りきれない大きな現場でも充分に引っ張ることができます。 ロックボタン付きなので、カーペットを引っ張った状態でどの位置でも固定できます。 延長チューブを使用すると最大7mになり、また、2台以上直列に並べて使用することもできます。
1セット
199,800 税込219,780
8日以内出荷