濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
2通りの使い方ができるブラシ形のペン先。
特長が一目でわかるデザインです。
水性チャコペンで付けた印を、消したい部分だけきれいに消せます。細かい部分を消すときは先端で、広い範囲を消すときはペン先の側面で、2通りの使い方ができます。
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。
用途耐水黒板用チョーク
トラスコ品番816-4388
質量(g)7
寸法(Φmm×Lmm)11×70
1セット(10本)
¥319
税込¥351
当日出荷
ソーイングで布地に残ったチャコ、色鉛筆、鉛筆などを綺麗に消します。
筆跡に沿ってなぞってください.
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプハケ塗りタイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番835-7422
厚さ(mm)0.1
質量(g)485
2018年トラスコ掲載ページ10 0616
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
濡れた場所にも鮮明に書ける。
水がかかっても薄くならず消えない。
汚れにくいコーティング加工。
色白
寸法(Φmm×Lmm)12×80
1箱(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)約14×111
こんなお得な商品も!

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64
グリーン購入法適合
ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に!
商品タイプ使い切り本体
トラスコ品番818-5604
質量(g)20
品種消しペン
インク色消しペン
インク油性
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングチョーク 蛍光タイプ
モノタロウ
¥119
税込¥131
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状六角形
直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
濡れても消えにくく濡れた物にも書けます。濡れた布で拭けば消すことができます。
用途耐水工事用黒板への記入やマーキング用に。
寸法(mm)125×15
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプスプレータイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所屋外
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。
仕様梱包サイズ(mm):194×47×10
質量(g)14
タイプ水性
芯径(mm)5
耐熱温度(℃)65
芯長さ(mm)90
入数1本
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。
寸法(mm)90×5×5
質量(g)2
タイプ水性
芯径(mm)5
耐熱温度(℃)65
芯長さ(mm)90
入数3本
天神印ルミナスチョークは、天然石膏カルシウム(JIS規格原料)と蛍光顔料を原料として作られたチョークです。視認性を重視して、通常の石膏チョークよりも柔らかめで、蛍光顔料の使用量を一般色よりもかなり多くしています。このような配合により、チョークの粉が黒板面上に多く残るようになるため、視認性が向上いたします。半面、通常のチョークよりも若干消しにくくなる場合がございます。その場合は、別珍生地の黒板拭きで拭き消すと消しやすくなります。
材質天然石膏カルシウム(JIS規格原料)と蛍光顔料
グリーンマーク認定
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)80
直径(Φmm)12
成分焼石膏
水性(自然に・水で消える)チャコペンを素早く消します。
水性チャコペンを早く確実に消したいときにご使用ください。
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
生地に残ったチャコや色鉛筆、鉛筆、油ジミを手軽に除去するペンタイプのシミ抜き剤です。
用途チャコ・鉛筆のマーク落とし
容量(mL)16
主成分ノニオン界面活性剤、石油溶剤
形態アルミ型ペン容器
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
チョークマーカーで、くり返し書き消しできます。(油性ペンで書くことはできますが、消すことはできません)
材質ポリプロピレン
形状レクタングル
外寸(mm)78×55×H60
EBM品番866600
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
チョークマーカーで、くり返し書き消しできます。(油性ペンで書くことはできますが、消すことはできません)
材質ポリプロピレン
外寸(mm)78×55×H60
EBM品番866700
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
普通のチョークでは書けない耐水黒板に字が書けます。濡れたところでも使用可能。アスファルトや、セメントの路面(濡れていてもOK)に使用可能。
用途消す場合には乾いた布でよく拭き取るか、別売りの耐水黒板専用イレーザーが最適です。
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
布用シャープペンシル0.9mmや布用チョークペンシル1.3mmで書いた
しるしを消すことができます。
ノック式の消しゴムで、使いたい長さだけ出してご使用いただけます。
環境に優しいNON PVC使用。
1本
¥349
税込¥384
7日以内出荷
お店のメニュー、POP、メッセージなどチョークで書けるメモボードです。
濡らした布で簡単に消すことができます。
天然の素材を使用しておりますので、サイズに若干の違いがあります。
材質天然スレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×250×5
TKG品番9-2029-0101
TKG品番(2017)6-1835-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
貼るだけで、どこでも黒板になる粘着剤付き屋内貼り用黒板シールです!。水拭きで簡単に消せる!。黒板シールにはチョークで書くため、ウエットティッシュや濡れタオルなどで軽く拭くだけでさっと消すことができ、繰り返しご使用いただけます。
用途店舗装飾や子供へのメッセージボードに。段ボールやベニヤに貼って持ち運び黒板に。店舗で毎日のランチメニューやウェルカムボードとして等
材質表面材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
クレヨンやチョークのようなあたたかみのあるタッチで文字やイラストを書けます。水拭きで簡単に消せるのも魅力積!
成分顔料、ワックス、界面活性剤、オイル
布用シャープペンシルや水で消えるペン・チョークペンシルなどの
しるしを、水を入れるだけで綺麗に消すことが出来ます。
やわらかいフェルト製ペン先なので、こすっても生地を傷めにくい
仕様になっています。※強くこすらないでください。
汚れたペン先を交換したい場合は「水消しペン専用替えペン先6個入り」
をご購入ください。(別売)
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
書いて消せる水性チョーク。
耐熱70℃で溶けにくい。
夏の暑さでも溶けにくい耐熱70℃。
水性タイプで、筆記後消すことができます。
耐水黒板への使用に適しています。(筆記後、部材の表面状況によっては、消えにくい場合はございます。ご使用前に一度試し書きを行ってください。また、濡れている部材への筆記ができません。)
用途耐水黒板、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、木材、ガラスなど。
【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】
塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。
アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。
単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。
マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。
また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。
主な用途金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要)
使用場所屋内/屋外
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール)
タイプ合成樹脂塗料(水性)
標準塗り面積(塗り回数)(m2)1.0~1.4(2回塗り/200mL)
指触乾燥時間(時間)0.5~2
乾燥時間1~2日(完全/気温・湿度による)
使用方法(1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。
塗装間隔2時間以上
危険物の類別非危険物
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)0.6
サービス分類名入れ
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)1.1
サービス分類名入れ
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)0.6
サービス分類名入れ
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)1.1
サービス分類名入れ
No.1~No.4セットのイレーサーのみ
1セット(10本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード