「チヨダ ah-11」の検索結果
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2414
材質ポリウレタン
質量(kg)1.32
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番541-9344
材質ポリウレタン
質量(kg)13.2
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2417
材質ポリウレタン
質量(kg)6.6
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2416
材質ポリウレタン
質量(kg)3.96
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4678
材質ポリウレタン
質量(kg)3.96
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2415
材質ポリウレタン
質量(kg)2.64
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4677
材質ポリウレタン
質量(kg)1.32
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-64
メーカー商品コード146-3709
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-62
メーカー商品コード146-3702
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥12,567
税込¥13,824
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-65
メーカー商品コード146-2194
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-63
メーカー商品コード146-0607
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-11
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー