7,241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラー
用途重量物運搬、一般工場、住宅など 材質(ローラー部)ウレタン ローラー数4 走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
1台
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルタンク
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。 コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。 大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動) 走行抵抗(a/r)0.05
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
用途土木建築、林業、一般工業関係に。 付属品ワイヤロープ トラスコ品番324-9603 材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール 幅(mm)720 質量(kg)26 高さ(mm)320 奥行(mm)140 最大能力3t レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10 破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。
用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動) 材質(ローラー部)ウレタン 抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm)499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)750 自重(kg)7 破断強度(kN)44.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ 専用ハンドル
メッキ仕様です。
用途旋回時の方向転換作業にお使いください。
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WB型
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 凹凸のある路面でもスムーズに走行できるボギー機構を採用 トッププレートは最大傾斜4°までボギーが可能
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 材質(ローラー部)ウレタン 使用ハンドルPHP-30 抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07 ローラー数4 自重(kg)49 最大能力(t)8
1台
139,800 税込153,780
60日以内出荷

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WDP型
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能 移動物の前進後退および微調整が容易
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動 材質(ローラー部)ウレタン 抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07 ローラー数4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70 寸法(mm)644×360×143 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)1600 自重(kg)18 破断強度(kN)94.1
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルタンク
エンドレスコロの使用により全高が低く安定性抜群 入替不要なエンドレスローラ採用で作業工数削減、運搬時間を大幅短縮 ボルトで簡単に取付可能
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、 設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動) 寸法L(mm)トッププレート:4 抵抗走行抵抗:0.05
1台
35,980 税込39,578
25日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールT-7用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-7 ワイヤーロープ長さ(m)30
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

短時間で局所的に患部の冷却を行える器具です。握る部分には断熱材を使用しており、使用者には冷たくないよう配慮されています。
仕様●サイズ(mm):Φ50×160●★入数:1個●材質:アルミ合金、塩ビパイプ●重量:200g アズワン品番7-6777-01
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 種別低床型 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルマサダ製作所M-1000 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WSP型
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動 材質(ローラー部)ウレタン 抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07 ローラー数4
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪タイユーチルトラ
テーブルは好みの高さに上下します。 テーブルの上のものが取りやすく作業もしやすくなります。作業者本位の機能です。 独自の足踏油圧式。足踏回数わずか8階で最高高さまで上がります。 強靭な足まわりですので、移動もスムーズです。画期的な作業台兼運搬車です。
用途ラインの補助台に、箱づめ作業に、補助作業台に、配電箱の組立に、移動台車として。 車輪径(Φmm)(前輪)100、ゴム固定2個、(後輪)100ゴム自在ブレーキ付2個 最高高さ(mm)915 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700 最低高さ(mm)595 テーブル傾斜角(°)20(水平から) 昇降方式足踏みペダル(足踏1回あたりリフト量40mm)
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

ウチエ楽チル
背もたれと座面の角度を保ったまま座面ごと後ろに倒すことができますので、座面にかかる体圧を分散させ、安定した姿勢を保てます。肘掛けはね上げ式で横移乗が容易に行えます。片足で後輪のワンタッチロックができます。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、シート/EVA(酢酸ビニル)、背シート/ナイロンメッシュ キャスター前輪/Φ125mm(ダブルロック機能付き)、後輪/Φ250mm(ストッパー付き) 耐荷重約80kg 機能チルト機能/1~21°(無段階) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤケミカルチルホワイトゲル
香りでくつろぐ車内空間。
用途車の芳香剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×68×67 内容量(g)80
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。 トラスコ品番456-8532 種別完成品 取付(キャスター)差し込み式 高さ(mm)595~915 揚程(mm)595~915 車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700 材質(天板)スチール テーブル傾斜角(°)20 昇降方式油圧式
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷

大工・園芸鋸 チルトン アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易マルチルレット
3mm・3.5mm・4mm・5mmの4タイプの歯車を付け替えることができるので、薄地から中厚地迄、幅広い生地に対応可能です。
仕様持ち手1本、替刃(3mm・3.5mm・4mm・5mm、取り換え用のドライバー 材質鉄・木製 全長(mm)約150
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

ダイヤケミカルチルホワイトシート
柔らかなムスクで包み込んだ清潔感のあるフローラルサボンの香り
仕様シート下
1個
599 税込659
4日以内出荷

ダイヤケミカルチルホワイトエアー
香りでくつろぐ車内空間。本体の2個セット。
用途車の芳香剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×72×42 内容量(g)1.5 入数2
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤケミカルチルホワイトシート
洗い立てのタオルに包まれたような安らぎを感じるフルーティフローラルの香り
仕様シート下
1個
599 税込659
4日以内出荷



1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GABA 28mg配合、一時的なストレスと疲労感の軽減をサポート※する、機能性表示食品。シュワっと心地よいフルーティな味わいが特徴です。?。※仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感?。ノンカフェインなので夜にも嬉しい
成分(関与)GABA:28mg 内容量(mL)250 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう果汁、オレンジ果汁、ヘンプシードエキス、GABAパウダー、ホップエキス/炭酸、香料、酸味料、L-テアニン、酸化防止剤(ビタミンC)、アレルギー特定原材料:なし 栄養成分(250ml当たり)エネルギー96kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物24g、食塩相当量0.02g、機能性関与成分:GABA28mg、カフェイン0mg
1ケース(250mL×30本)
6,098 税込6,586
翌日出荷


1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイスラック チルポケット サンプラテック 動画あり
冷温が伝わりやすいステンレスを基材にチューブを保持するポケット部分はアルミ製で構成されています。ポケットはチューブに密着できるサイズ(チルポケット方式)になっており、チューブをまんべんなく冷却することができます。回り止め機能の付いた「ギザ付」タイプは側面に縦目ローレットの入ったスクリューキャップチューブに適合し、ラックに差し込んだまま片手でキャップの開閉作業ができる冷却ラックです。適度な重さで氷上で安定します。各アルミポケットが独立しているので、それぞれの外壁に氷が直接触れやすくなり安定的な冷却を期待できます。
材質(ポケット)アルミ、(ジョイントパーツ)PC 材質(本体)ステンレス
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤケミカルチルホワイトエアー2P
仕様エアコン取り付け 香りお風呂上がりのような清潔感を感じるフルーティフローラルの香り 設置場所エアコンルーバー
1個
729 税込802
4日以内出荷