耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状チーズ
タイプHI
使用流体水道用
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状チーズ
タイプHI
使用流体水道用
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
材質黄銅
形状チーズ
全長(mm)65
表面処理クロムメッキ
接続ねじサイズG1/2
こんなお得な商品も!

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
形状チーズ
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
色ブラック
仕上黒塗装
付属品レンチ
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
仕上鏡面仕上げ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
接続ねじ種類Rp
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状チーズ
寸法13
パッキンナシ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
配管途中で二方に分けたい場合にご使用ください。
種類ねじ込み継手
形状ティー
材質黄銅
規格JWWA適合品
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅(クロムメッキ)
形状チーズ
寸法20
寸法L(mm)70
寸法H(mm)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

オネジチーズ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
パイプを差し込むだけの簡単接続です。
JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用、ワンタッチ継手
トラスコ品番812-7841
形状チーズ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

オネジチーズ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
メッキ白上メッキ
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS13A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅(C3771)
形状チーズ
材質/仕上黄銅(C3771)
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
メッキ研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ