93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 表面処理アルマイト仕上げ 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 表面処理(本体)アルマイト 使用荷重(kN)0.15
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638EG-41 全長(mm)51 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 寸法L2(mm)39 寸法W(mm)15 口幅(mm)13
1個
595 税込655
当日出荷

水本機械製作所アイSカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304)
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA638EG-42 全長(mm)61 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)20 口幅(mm)15
1個
870 税込957
翌日出荷

Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム 質量(g)50 耐荷重(kg)2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)174×50×41
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

トラスコ品番501-4867 材質/仕上スチール/クロムメッキ仕上げ 質量(g)16 最大積載量(kg)1 フック寸法(mm)Φ4×86×40
1個
129 税込142
当日出荷

材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10 材質ステンレス、SUS304 寸法A(mm)6 寸法D(mm)50 寸法C(mm)50
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッシュリビングバーティカルフック
曲線かかったS字フック。壁にかけても、バッグなどが掛けやすくなっている仕様です。
材質(本体) 種類Sカン
1セット(6個)
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg アズワン品番65-2161-08
1個
950 税込1,045
翌日出荷

1セット(5個)
4,720 税込5,192
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックが360度くるくる回ります。 水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
1個
特価
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t)1
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷

水本機械製作所アイSカン ツイストタイプ
エコ商品
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でカラフルです。、一般商品の収納の吊り金具として。
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 端末仕様スナップフックツイスト ベルト長さ固定側(m)1
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
1個
489 税込538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷

軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(樹脂コーティング) 線径(Φmm)4 外寸(mm)84×35×25.3 アズワン品番64-7903-62 フック内径(Φmm)17.3
1個
280 税込308
翌日出荷