スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135
形状ツイン
質量(g)37
口金GX10q-1
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)9
色温度(K)5000
適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン
バルブ径(Φmm)17.5
光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃)
定格寿命(時間)20000
ランプ電流(A)0.325
定格ランプ電力(W)45
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光色
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)860
形状シングル
質量(g)368
口金GY10q-8
定格消費電力(W)96
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)22
電球の種類コンパクト蛍光灯
こんなお得な商品も!

研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状ダブル
色温度(K)5000
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類蛍光灯
最後まで明るく目に優しい。20000時間経過時でも約80%の明るさ維持
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
全光束(Lm)4350(25℃)、4500(35℃)
定格寿命(時間)20000
ランプ電流(A)0.325
定格ランプ電力(W)45
色温度(K)4200
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)17.5×560
光色白色
1箱(10本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
電球の種類コンパクト蛍光灯
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
電球の種類コンパクト蛍光灯
細く小さな文字を書くためのマーカー。
細字と極細字、1本2役のツインタイプ。
人に優しいアルコール系溶剤のインキを採用。プラスチックや金属面に、小さな文字や細いラインが筆記できます。極細字のペン芯は、耐磨耗性に優れたプラスチックペン芯です。
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)約0.4・約1
インク油性染料
線の太さ極細/細字
質量(g)9
シリーズアートライン
寸法(Φ×Lmm)12.0×17.0×140.0
入数1本
コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。
スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
色ホワイト
出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)
コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2
ケーブル長(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電
1台
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
付属品プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)
材質ステンレス
質量(kg)3.2
規格日本水道協会認定品
取扱説明書(1.4MB)
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)20
1巻
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)30
1巻
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状ダブル
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類蛍光灯
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)50
1巻
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
麻酔器の種類を問わず使用可能なリユーザブルカニスタ用の詰替式医療用ソーダライムです。低流量麻酔に適した150L/kgの高い二酸化炭素吸収能を保持しています。ユニークなD型形状ソーダライムがチャネリングの発生を低減します。
成分水酸化カルシウム>75%・水酸化ナトリウム<4%
質量(g)【ソーダライム】4500
容量(L)【ボトル】5
パターン白→紫 (二酸化炭素吸収時)
アズワン品番69-8916-86
1袋(2本×5L)
¥12,168
税込¥13,385
翌々日出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)40
1巻
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)10
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ!
ロングアンビル6(15.2cm)仕様!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!
最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200
質量(kg)8.1
差込角(mm)1(25.4)
内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7)
回転数無負荷/5000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
YouTubeやテレワーク、オンライン〇〇のカメラやスマホの設置に便利なスマホ・カメラ両用使用可能三脚。
付属品専用ネジ(シュー付きネジ)/専用ケース
質量(g)約470
対応リングライト・マイク・Bluetooth等
縮長(mm)415
耐荷重(g)約600以下
伸長(mm)1130
最低高さ(cm)405
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
仕様ツインハンマー
全長(mm)209
質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)
色ブルーグリーン
回転数(min-1[r.p.m])5300
最大トルク(N・m)2034
アンビル(mm)25.4(1インチ)
エアーインレット(インチ)3/8
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ホワイトボードをローパーティションに取付。30~70mmの幅で自在に固定できます。50mmピッチで自在に高さを調節できます。
幅(mm)30~70
ピッチ(mm)50
入数2本/1セット
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
使用温度範囲(℃)0~70
呼び径1/2
内径×外径(Φmm)13×23
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層ポリエステルフィラメント
材質(内層)PVC系TPE
材質(外層)PVC系TPE
TSG-23EBを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。
アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。
「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。
フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
色ブラック
質量(g)166
材質アルミニウム
軸径(Φmm)25
長さ(mm)230
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1435
色レッド
寸法L(mm)15.1
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)2.1
寸法D2(mm)2.4
アズワン品番65-2006-01
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥739
税込¥813
翌日出荷
・ライトジギングフックJ-1Fineを使用したツインアシストフック。・ライトタックルでの青物攻略のための貫通力を追求した軽量、細軸設計。・アシストはエステル系中芯入り。・防錆能力に優れた錫メッキ「DURA-TIN」採用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ