材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤング率(GPa)310
材質SUS304
材質アルミナ
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
材質スチール
色シルバー
材質アルミナ
材質SUS304
硬度HRB80~95
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえたボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)
硬度HRC25~39
材質ナイロン
関連キーワード