21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 質量(g)610
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。
用途チェーンソー刃の目立て。 質量(g)610 電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。
用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-817 チェーンソー目立て機 ニシガキ工業 動画あり
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)100 コード長さ(m)2 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)90×230×50 材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g)610 トラスコ品番423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

SKS2350 電動目立機 新ダイワ 動画あり
新ダイワ電動目立機
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
種別4.8mm用 タイプホイル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880 乾燥質量(kg)450(本体のみ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド 本体質量(g)650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g)650 目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。
用途ソーチェーンの目立て。 材質樹脂 電源(V)100 消費電力(W)100 定格時間(分)30 ヤスリ部外径W(Φmm)4.8
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷


チェンソー研研 ニシガキ工業 動画あり
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分)約30 目立て角度(°)30 質量(g)225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKS2340 電動目立機 新ダイワ 動画あり
新ダイワ電動目立機
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
種別4mm用 タイプホイル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880 乾燥質量(kg)450(本体のみ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p)2 刃厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート 適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

切刃とデプスが同時に研げる。面倒な目立もスピーディーに行えます。
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ チェーンソー目立機 SK11 動画あり
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様丸やすり4.0mm付 適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。
用途ソーチェーンの目立て。 材質樹脂 電源(V)100 消費電力(W)100 定格時間(分)30 ヤスリ部外径W(Φmm)4
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)目立砥石
粒度#60 外径(mm)150 内径(mm)12.7 厚さ(mm)6.4 適合機種TG-151
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷