190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。 刃渡り(mm)300 切り幅(mm)1.6 目数10枚目/30mm
1枚ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。
用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。 切り幅(mm)1.2 刃渡り(mm)200 目数10枚目/30mm
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ツルギ 荒目 300
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。 刃渡り(mm)300 切り幅(mm)1.6 目数8枚目/30mm
1枚ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ツルギ 荒目 200
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。 刃渡り(mm)200 切り幅(mm)1.5 目数8枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ツルギ 万能目 400
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。 刃渡り(mm)400 切り幅(mm)1.7 目数10枚目/30mm
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷

スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 シリーズつるぎ 硬度S 品種A36S BF2 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料金属、ステンレス 耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
1箱(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)3 直径(Φmm)255 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)255 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 直径(Φmm)100 外径(Φmm)100 外径D(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ トラスコ品番123-1987 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ツルギ用鞘
ツルギ300mm用の交換部品です。
用途ツルギ300mm用鞘。 適合シルキーツルギ300 適合刃長(mm)300
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ツルギ用鞘
ツルギ400mm用の交換部品です。
用途ツルギ400mm用鞘。 適合シルキーツルギ400 適合刃長(mm)400
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ツルギ用鞘
ツルギ200mm用の交換部品です。
用途ツルギ200mm用鞘。 適合シルキーツルギ200 適合刃長(mm)200
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ツルギ用ハンドル 黄
ツルギ用の交換部品です。
用途ツルギ用黄柄ハンドル交換部品。 適合シルキーツルギ
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ツルギ用ハンドル 赤
ツルギ用の交換部品です。
用途ツルギ用赤柄ハンドル交換部品。 適合シルキーツルギ
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

004205 【オーダー】ファサラ グラデーション SH2FGTG 剣(ツルギ) 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。 フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

Silky(ユーエム工業)スゴイ
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
1枚ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。
全長(mm)270 ダイヤ寸法(mm)150 材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子 材質(柄部)ABS
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)スーパーつるぎ
強靭でシャープな切れ味!。両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用 厚さ(mm)1 砥材SA36S BF2 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・ステンレスの切断に
砥材A材 最高使用周速度(m/min)4800 補強ネット2枚入 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです 研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質特殊硬質ウレタンスポンジ 厚さ(mm)15
1袋(2枚)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸和ケミカル特紡3本編軍手 剣
従来の軍手より厚めの3本編、丈夫な720g目付けです。
用途一般作業。 トラスコ品番335-1751 厚さ(mm)2.4 機能厚手・丈夫 糸本数(本)3
1組(12双)
749 税込824
当日出荷

栃木屋剣型ファスナー
エコ商品
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)スーパーつるぎ 125
深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!。切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用 厚さ(mm)1.3 砥材SWA36S BF2 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm)300 刃長145 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)320 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青鋼 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。 トラスコ品番393-6571 粒度(#)46 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度R 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 質量(g)0.4 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
4日以内出荷

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール 質量(g)90 毛丈(mm)20 寸法(幅W×長さL)(mm)40×225 植付(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
268 税込295
当日出荷

ツルギ用の交換部品です。
用途ツルギベルトホルダーセット。 適合シルキーツルギ
1セット
209 税込230
8日以内出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)230 寸法(mm)90×30(ブラシ) トラスコ品番807-0826 形状直(頭部) 質量(g)407 タイプ剣型ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状 材質(柄部)
1個
519 税込571
当日出荷

SAF(セフティー)剣牛 地スベール
刈払機用フランジ付安定盤。 地面の上を滑らせて刈るので、腕など体力への負担が軽減。 安定盤の効果で刃先が地面に切り込みにくく、飛び石、刃の破損が減少。 均一な刈り高で刈れるので、芝刈りにも最適。
高さ(mm)20 外径(Φmm)105
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

カムス(高周波精密)付刃バイト 丸剣
エコ商品
材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)