20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
寸法(幅Wmm×長さLm)10mm幅×5m巻 幅(mm)10 長さ(m)5 タイプロールタイプ
1巻ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
幅(mm)10 長さ(m)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
アズワン品番2-345-08 幅(mm)10mm幅 タイプロールタイプ 長さ(m)5m巻 pH測定有効範囲1.0~12.0 標準変色表間隔1.0~12.0 詰替用 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色し、2色の組合わせ比較でpH値を測定。中央の白色部分は疎水性が強く、液体を吸収しないので、2色の比較が容易なだけでなく、乾いた時と同じくらい物理的強度を保持させます。サイズ:10mm巾×5m巻
セット内容MN90301、3、4、5各2個,90302、6各1個の10個入(プラスチックケース入)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理 幅(mm)9 タイプロールタイプ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7 タイプロールタイプ 長さ(m)5 材質(ケース)プラスチック
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
標準変色表間隔1 タイプロールタイプ
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ 仕様個別包装・各巻にカラースケール付
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70 幅(mm)7 タイプブックタイプ 入数(枚)200
1箱(200枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。 測定範囲(ppm)10~50 TGK品番567-44-01-31 標準変色表間隔10、20、30、40、50 長さ(mm)40 幅(mm)7 入数(枚)300 アズワン品番63-1236-94
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
アズワン品番2-346-03 幅(mm)10mm タイプロールタイプ 長さ(m)5m pH測定有効範囲1.0~11.0 標準変色表間隔詰替用(2-346-01用) 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
9,798 税込10,778
当日出荷

試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
1個(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75 幅(mm)6 タイプストリップ 測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)