マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-1851
材質スチール
質量(kg)127
高さ(mm)1281
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数6
最大積載量(kg)1200
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)6
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
材質(車輪)ウレタン
キャスター固定×2、自在×2
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)80
仕様組立式、粉体塗装
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター樹脂製
幅(mm)795
質量(kg)24.6
色グリーン
高さ(mm)1650
奥行(mm)405
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
コンロサイドのスペースに調度いいサイズです。
中棚は左右どちらでも設置でき、2段階で高さ調節可能です。
お玉などのキッチンツールが掛けられる5連フック付き。
材質本体:鉄(粉体塗装)、ゴム足:塩化ビニル樹脂
耐荷重(kg)2.12
寸法(cm)約52×15.5×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232
色(本体)グリーン
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):2/8●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CPU:Xeon E-2414●最大消費電力(W):494●筐体:ラック●メモリタイプ:4800 UDIMM●メインメモリ(標準):16000MB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):1200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●FD:なし
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌日出荷
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
ツイストロック方法により、安定した取り付け
ベルトフックで工具の出し入れがスムーズな収納構造
使用中の曲がりや反りに強いスチール製で形状を維持
幅(cm)24.1
高さ(cm)8.9
奥行き(cm)3.3
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ワンアクションで素早く確実に取り付け可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:9.07 kg。クイックアクセスバー。ドライバーの収納に最適
長さ(mm)120.65
幅(mm)238.76
質量(kg)0.27
高さ(mm)88.9
可搬質量(kg)9.07
1個
¥3,288
税込¥3,617
8日以内出荷
アイデア次第でさまざまな応用が期待されます!。品物を押し込んだり、引っかけるだけで簡単に保持します。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。コマを脱着することにより保持力が調整できます。ベース部金属はアルミニウム製です。ネジやマグネットを利用して簡単取付! ※ネジは本体に付属しません。マグネットはオプションです。#4400〔Φ45mm〕(1セット2個入り)。最大使用可能ツール径:約Φ25mm
最大径(Φmm)ツール:約25
取付穴寸法(mm)15×4.8
ツーフィックス バネ式ツールラック用オプションのマグネットです。最大使用可能ツール径:約Φ25mm
取付穴寸法(mm)15×4.8
直径(mm)45
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
壁掛け式縦型ツールラック。省スペースの保管に理想的なツールホルダー。GARDENAコンビシステムのツールヘッドやハンドルを最大6点まで収納可能
用途家庭用品や園芸用品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ツールヘッド/ツールホルダー/ツールラック/プラスチック製/壁/壁プラグ/最大/保管/ネジ/品質/ハンドル/スペース
材質高品質プラスチック、メタル
質量(g)420
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×6.5×60
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途部品や工具の収納
材質/仕上スチール
取付ピッチ150mm(パネル)
ツイストロック方法により、安定した取り付け。ラックのマグネット3面すべてにアイテムを保管。金属類の出し入れがスムーズな収納構造
幅(cm)24.1
高さ(cm)8.9
奥行き(cm)10.2
1個
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:9.07 kg。クイックアクセスバー。ペンチやハサミの収納に最適
長さ(mm)120.65
幅(mm)238.76
質量(kg)0.27
高さ(mm)88.9
可搬質量(kg)9.07
1個
¥3,288
税込¥3,617
8日以内出荷
全8つの引き出しでたくさん収納できる工具ボックス。側面にはフックを掛けられる穴がたくさん!。立てて収納できる縦型引き出しで書類も取り出しやすい!。飲み物を置けるドリンクホルダーや小部品を仕分けやすいパレット付き。ハンドルとキャスター付きで移動も簡単。保管や防犯に便利な鍵付きで棚を施錠可能。作業に必要なものをまとめて、作業と片付けの効率をアップ!
材質鉄、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)47
耐荷重(kg)天板/35、引出し/各30
キャスター直径12cm (固定キャスター:2個、ストッパー付き自在キャスター:2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×46×87.5 (ハンドル、キャスターを含む)
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
壁面への取付、E-Trackのラッキングレールをを使用して水平にも取付可能
クイックリリース式で、ラック高さをかんたんに調節
耐荷重23kg(1枚あたり)
金属補強フレーム
耐衝撃設計
すべてのPACKOUT製品を取付可能
質量(kg)2.91
長さ(mm)422
幅(mm)566
高さ(mm)99
耐荷重(kg)23/枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ツールハンガー用の追加棚板です。
付属品受け金具2個/セット
材質スチール
高さ(mm)130
奥行(mm)255
表面、裏面で使用可能です。
付属品ステンレス製M6×10ボルトナット 8セット
仕様表裏両用
E-Trackフレームに水平にも垂直にも取付可能
車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられるE-Trackフレームで簡単に収納棚を設置可能
高さ調整しやすいクイックリリース
1枚あたり耐荷重23kg
金属補強されたフレーム
耐衝撃設計
すべてのPACKOUT 製品が取付可能
質量(kg)6
長さ(mm)447
幅(mm)566
高さ(mm)104
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
材質ナイロン6
寸法(mm)109.6×79×70
アズワン品番64-2292-92
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
付属品中皿
材質本体:スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)312
有効内寸法・高さ(mm)477
天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。組立完成品です。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン
質量(kg)47
高さ(mm)950、(こぼれ止め)50
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1010
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)320
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)688×238×145
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)688×238×145
材質ナイロン6
寸法(mm)107×74×69
アズワン品番64-2292-91
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。組立完成品です。中間の棚板は25mmピッチで自由に高さを変えられます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン
質量(kg)51.8
高さ(mm)950、(こぼれ止め)50
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1010
耐荷重(kg/段)(天板)100、(棚板)60、(引出し)35
キャスター径(Φmm)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×600×950、(こぼれ止め)50
総耐荷重(kg)320
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)688×238×145
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)688×238×145
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。
用途工具の持ち回り、整理整頓に
材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン)
色ブラック/シルバー
高さ(mm)845
質量(g)6500
奥行(mm)435
間口(mm)665
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070
引出しなし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き
6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5
付属品フック1個、棚板3枚
適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質MDF、パーティクルボード
色ブラウン
使用工具プラスドライバー,手袋
組立時間20分
六角レンチ(mm)2.5
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ