引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
用途工具やパーツの収納、整理に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1000×460
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
仕様鍵2本、アジャスター付
エスコ品番EA957FC-1
色ホワイト
引出し数7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79
鍵鍵2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)304x400x690
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番457-1495
均等荷重(kg)100
荷姿完成品
引出し組合せ(7D100)3、(7D150)6、(7D200)-
鍵シリンダ錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
質量(kg)66
鉄板厚さ(mm)カバー:1.2、本体:1.0、引出し:1.0
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75(7段引出し)、576×380×154(1段引出し)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
仕様A4縦2列7段、鍵2本・アジャスター付
エスコ品番EA957FC-11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×690
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
質量(kg)56.5
アズワン品番64-2290-54
引出し耐荷重(kg)30
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×5段、483(W)×406(D)×146(H)×2段
1台
¥123,000
税込¥135,300
当日出荷
ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。
本体質量(kg)68
取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040
引出し7段
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
全8つの引き出しでたくさん収納できる工具ボックス。側面にはフックを掛けられる穴がたくさん!。立てて収納できる縦型引き出しで書類も取り出しやすい!。飲み物を置けるドリンクホルダーや小部品を仕分けやすいパレット付き。ハンドルとキャスター付きで移動も簡単。保管や防犯に便利な鍵付きで棚を施錠可能。作業に必要なものをまとめて、作業と片付けの効率をアップ!
材質鉄、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)47
耐荷重(kg)天板/35、引出し/各30
キャスター直径12cm (固定キャスター:2個、ストッパー付き自在キャスター:2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×46×87.5 (ハンドル、キャスターを含む)
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
実用性の高い7段7引出しのローラーキャビネット
色ホワイト
付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2
質量(kg)82
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×470×910(ハンドル突出量85mm)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様引出しラッチ付
付属品鍵
エスコ品番EA955A-8
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000
引出し耐荷重(kg)50
引出し高さ(mm)100×3個、150×4個
1個
¥161,000
税込¥177,100
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mmは8枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×4個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥161,000
税込¥177,100
翌日出荷
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70541406/70541415)
材質PP
キャスター径(Φmm)100
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70544337)
材質ゴム
キャスター径(Φmm)125
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 角丸用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:21043356/21043365)
材質PP+亜鉛メッキ
キャスター径(Φmm)125
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
質量(kg)59.7
アズワン品番64-2290-55
引出し耐荷重(kg)30
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×7段、483(W)×406(D)×146(H)×1段
1台
¥136,000
税込¥149,600
当日出荷
移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。
用途メカニック用
セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R
質量(kg)71.9
差込角(mm)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995
キャスター径(Φmm)127
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153
引出し耐荷重(kg)40
色(柄)トレー:カーボン調
付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書
入組点数63
豊富な収納力、デラックスワイドタイプ!引出しはベアリング方式を採用しています。『26701DRD』は、長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディのデラックスローラーキャビネットです。引出しは軽くスムーズなベアリング方式。また、不意な飛び出しを防ぐ新型ロック機構を採用しています。
用途自動車の整備などに最適。整備工具の収納に。
質量(kg)75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式7段引出ローラーツールキャビネット】825×460×975【引出し寸法】723×406×75 / 723×406×150
耐荷重(kg)【キャスター(4個)】1000
引出し耐荷重(kg)約70
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用
セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R
質量(kg)71.9
タイプ引出7段式
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
質量(1セット)(kg)71.9
入組点数56
キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
全段ベアリング。
質量(kg)66
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番457-1479
均等荷重(kg)100
荷姿完成品
引出し組合せ(7D100)-、(7D150)-、(7D200)6
鍵シリンダ錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番457-1461
色グリーン
均等荷重(kg)100
引出し数8
荷姿完成品
引出し組合せ(7D100)-、(7D150)8、(7D200)-
鍵シリンダ錠
ロック機構ラッチ機構付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番457-1452
均等荷重(kg)100
荷姿完成品
引出し組合せ(7D100)12、(7D150)-、(7D200)-
鍵シリンダ錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番457-1614
均等荷重(kg)100
荷姿完成品
引出し組合せ(7D100)8、(7D150)-、(7D200)-
鍵シリンダ錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×881
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
重量キャビネットに奥行450mmの薄型が新登場。
仕様耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
材質スチール
奥行(mm)450
間口(mm)880
均等荷重(kg)100
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
材質スチール
色グリーン
奥行(mm)550
間口(mm)600
均等荷重(kg)100
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
付属品各引出しパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付
高さ(mm)1200
奥行(mm)650
間口(mm)930
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×650×1200
仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。
付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付
色グリーン
奥行(mm)550
間口(mm)500
均等荷重(kg)60
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐震構造 3重安全装置内蔵。
オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。
ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。
セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。
引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。
用途作業工具・図面・部品などの保管用に
材質スチール
奥行(mm)550
間口(mm)880
均等荷重(kg)65
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。
全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。
各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。
引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
用途重量物の収納管理に、整理整頓、生産効率の高い強い工場に
材質スチール
色ライトグレー
奥行(mm)557
関連キーワード
1
2
次へ