腰をサポートするパッドが付いたワンタッチバックル式ベルト。
アタッチメントポイントに様々なツールが取り付けられます。
寸法(cm)81~127
1個
¥8,798
税込¥9,678
29日以内出荷
強化ナイロン製。タオルをかけるためのループ付。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質ナイロン
質量(g)149
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丈夫なナイロン製ベルト。
サイドに道具を下げられるループが二か所ついています。
ワンタッチ式バックル。
サイズフリー
ベルト幅(mm)50
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
材質ポリエステル
適合ツールキャリーバック[ETC-OPM]
幅(cm)約3.8
長さ(cm)約110
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
6か所のフックでランヤードやツールを装着できます。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9860
材質ポリエステル
幅(mm)70
全長(mm)120
色黒
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
材質キャンバス
エスコ品番EA925AY-1
寸法(mm)155×40×205(H)
ベルト長さ(mm)1100
ベルト通し幅(mm)37
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
材質ポリエステル(600デニール)
仕様ベルト一体型、メジャー用クリップ、ハンマーホルダー付
エスコ品番EA925MS-1A
寸法(mm)254×102×267(H)
ベルト幅W×長さL(mm)52×1300
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます
腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
深さ(mm)150
ベルト装着をスムーズに。
素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ツールホルダー。
KICSTAND付きで自立可能。
530TB(別売)対応、ベルトに通すことができます。
落下防止ストラップ(別売)がとりつけられます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×270×350
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
腰回りをしっかりサポートします。
適合ベルト幅(mm)50
材質ポリエステル、PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×120×30
材質(金具)スチール
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
EXシリーズのオプションです。輸送用。
トラスコ品番758-6868
質量(g)117
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用!
型くずれがしにくく使いやすい!
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
ポーチ上部にベルトループ付で装着前でも持ち運びに便利です
アズワン品番64-2278-31
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
工具落下防止用製品を使用するための道具ベルトとして、3Mのフルハーネスと共に使用できます
ベルト自体にクッション性を持たせており、工具落下防止用製品との併用に最適です
用途工具落下防止用
トラスコ品番125-9082
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ウエストに合わせカスタマイズすることができます。ClipTech(TM)ポーチとの使用に最適化されています。
トラスコ品番681-5582
材質ポリエステル
長さ(mm)1350
幅(mm)120
色黒
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
最大荷重(kg)1
1本(1本)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
用途メジャーの落下防止に
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
メジャー用クリップ、カラビナ、テープホルダー付
腰につけたり、肩かけ、手で持ち運べるタイプ
側面から背面にかけて構造化されており、自立します。
肩掛け・手提げ・腰部装着の3WAYタイプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×125×280●ベルト通し幅:50mm●ベルト長:1500mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:17個
アズワン品番65-2245-43
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
最大荷重(kg)1
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
クッション性のあるパッドが負荷を均等に分散し、負担を軽減します。どんなベルトにも取り付けられるよう、調節可能な4つのベルトループを備えています。肩には追加のClipTech[[TM上]]ポーチ用の2つの取り付けポイントと、吊り下げるためのループが付いています。高品質で耐久性のある1680Dファブリックと、リベット補強が施された頑丈なスチール製です。
トラスコ品番681-5795
材質ポリエステル
長さ(mm)330
幅(mm)45
色黒
適応身長(cm)フリー
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。
腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納
材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン
セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト
ベルト幅(mm)約38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20
有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
こんなお得な商品も!

ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
用途タイミングベルト交換用
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用
適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途エアコンのストレッチベルト用
適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フロントポケットは開口を広くとってツールの出し入れをスムーズにしています
材質ポリエステル
寸法(mm)1100×70×240
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1115
アズワン品番64-2278-28
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
フロントポケットは開口を広くとってツールの出し入れをスムーズにしています
材質ポリエステル
寸法(mm)270×170×360(H)
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1100
1個
¥8,000
税込¥8,800
8日以内出荷
フリーサイズで無駄なく結束できます。
EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
ポケットやループでツールを整理整頓できます。付属フックにランヤードやツールを装着できます。ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。ハンマーの収納に便利なループ付きです。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9875
材質ポリエステル
幅(mm)25
色グレー
高さ(mm)25
奥行(mm)9
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ふそう 冷凍機ベルト交換の必需品
用途適合エンジン:4P10 。ピン径:7.6mm 。差込:9.5mm 。適合純正品番:MH064198
関連資料(0.14MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様ベルトセッティングツール
トラスコ品番835-4988
セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類
質量(kg)0.68
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。
ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。
プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
適合車種VAG-4cyl、1.0、1.2、1.4、1.6 直噴エンジン
純正品番T10487
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用
適合エンジン型式M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU
純正品番110330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ