25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和泉光一シェフ監修の焼き型です。シリコン樹脂加工しています。約60×40mm、深さ24mm(容量約46ml) のスタイリッシュな型は、一口大の焼き菓子を作るのに丁度いい大きさ。くぼみにパートドフリュイやガナッシュなどを入れる事ができます。
材質カーボンスチール/ダークグレーシリコンコーティング 寸法(mm)約60×40×H25 容量(mL)約46 外寸(mm)298×174×24 品名・タイプティグレ型
1個(46mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

アンティークな雰囲気を感じられるお花モチーフの、cottaオリジナルティグレ型。 真ん中のくぼみにガナッシュを入れて仕上げることができます。 【お手入れ方法】 商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤を使いぬるま湯で軽くスポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取ってください。 使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。 【保存方法】 しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチールにシリコン加工 寸法(mm)D64(55)×45(40)×H20(一個当たり) レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ハートの形のティグレ型です。ハートのくぼみにガナッシュを流して仕上げることができます。型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。
材質スチール 外寸(mm)265×185×H30 品名・タイプハートティグレ型
1個
579 税込637
4日以内出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

出来上がり寸法:Φ70×H23ドゥマールフレキシパン耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ600×400(P.804参照)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 内径×高さH(Φmm×mm)70×23 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1106-1201 TKG品番(2017)6-0984-0801
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

和泉光一シェフ監修の焼き型です。シリコン樹脂加工しています。約70×30mm、深さ27mmのスタイリッシュな型は、一口大の焼き菓子を作るのに丁度いい大きさ。
材質カーボンスチール/ダークグレーシリコンコーティング 寸法(mm)約70×32×27 外寸(mm)250×190×30 品名・タイプスクエア型
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

霜鳥製作所(クイーンローズ)トッピングオレンジ エンゼルケーキ型
材質アルスター鋼板・フッ素樹脂加工 品名・タイプエンゼルケーキ型
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一度に6個焼くことの出来るクグロフ型です。 スチールにシリコン樹脂加工しているため、熱伝導に優れ、型離れが良いです。
仕様【オーブン】可 材質カーボンスチールにシリコン加工 寸法(mm)260×180×H30 レンジ不可 耐熱温度(℃)230 食器洗浄機
1枚(1枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

配列6×3、18ヶ取 種別18取 寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 EBM品番6207000 出来上り寸法(mm)90×55×H20
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

マトファーサバラン底付
材質スチール/スズメッキ 品名・タイプサバラン型
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角の立ったスタイリッシュな形のcottaオリジナルフィナンシェ型です。フィナンシェが一度に8個焼けます。型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。シャープな角の部分が、よりこんがりサクッと、おいしい仕上がりに。1個当たり、25g程度生地を入れて焼き上げます。
仕様食洗機:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可 材質スチールにシリコン加工 寸法(mm)80×40(75×33)×H15 外寸(mm)330×220×H15 品名・タイプフィナンシェ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。ラングドシャの生地を、正方形に抜くことができます。
材質シリコン 茶色 寸法(幅W×高さH)(mm)スクエア:約45×約45 外寸(mm)240×180×厚み2 品名・タイプラングドシャプレート 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚
249 税込274
当日出荷

シルバー天板の全てが単品フラット仕上げです。天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています。精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃です。
タイプ9ケ取り 寸法(Φ×高さH)(mm)単品参考:約70×28 天板寸法(mm)約300×300×H28
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)158 高さ(mm)60 加工防傷 レンズ厚さ(mm)約2.7 紫外線カット
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。ラングドシャの生地を、円形に抜くことができます。
材質シリコン 茶色 直径(Φmm)37 外寸(mm)240×180×2 品名・タイプラングドシャプレート 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚
269 税込296
当日出荷

用途オーブン専用 材質鉄/フッ素樹脂加工 品名・タイプエンゼルケーキ型 寸法(mm)約185×185×55 質量(g)約155 サイズ(cm)18
1個
799 税込879
9日以内出荷

格調ある天然石のつづれ織り。 壁面を描く圧倒的な素材感と美しい陰影、幾重にも織り込まれた高級感あふれる表情。天然石の豊かな趣をそのまま活かした張材が、ファサードに風格ある空間をもたらします。 基本はコンクリートブロックと同一の400×200mmサイズです。※コーナーを利用する場合、現場にあわせて加工が必要となります。 天然石のため色調、パターン、凹凸が1個ごとに異なります。特性としてご理解の上ご使用ください。 天然石を各形状に加工後、施工性の向上を目的にそれぞれのピースを接着剤およびセメントで仮留めしてプレート状にしてあります。施工後の形状を保持するためではございませんのでご理解の上ご使用ください。また、仮留めの際、天然石の形状により隙間から接着剤およびセメントがはみ出していることがあります。施工後に目立つ場合は、処理をお願いします。 天然素材が持つ豊かな色幅が奥行きを与えます。 石の種類により、それぞれ異なった仕上げが施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。 「平型・面型:シルバーグレー」「平型・面型:アッシュグリーン」「平型:セルバ」は表面や石層などで剥離する場合があります。剥離しそうな層は施工前に剥がしてからご使用ください。 「平型:ランダムグレー」は割肌面とスレート面を混ぜることで様々な表情がみられます。 「平型:ムーングレー」は原石生成の特性上、石目模様とは異なる透明や赤色および白色のスジ、石目模様の断裂、黒ボタ(結晶)が見られます。 「平型:ボルカノブラック」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色の結晶の塊が見られます。気泡穴の大きさや密度にはバラつきがあります。 色合いについて「平型・面型:アッシュグリーン」「面型:グラファイトオーカー」「乱型:ラスティグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型:コーラルホワイト」の色合いは濃淡の幅が大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型」は石の特性上、張り合わせの目地部の隙間が広くなることがあります。目立つ場合は、目地詰めなどの処理をお願いします。 「乱型:コーラルホワイト」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色および黄色の結晶の塊、カルシウム分が結晶化したオレンジ色の斑点、褐色の石目模様が見られます。 「乱型:コーラルホワイト」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、黄斑状のサビとして現れる場合があります。 「乱型:フェルスグレー」は、原石生成の特性上、白色のスジが見られます。 「乱型:フェルスグレー」「平型:ボルカノブラック」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、サビとして現れる場合があります。
寸法許容差(mm)縦・横±5
1箱(4枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。
用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。
1個
939 税込1,033
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AP の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6140 アズワン品番65-8063-78
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141 アズワン品番65-8064-44
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷