手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。
色ブルーグリーン
硬度アスカーC30
水洗いで繰り返し使える、指先用先着ゲルです。
空洞構造のためゲルが指にしっかり馴染みます。
シリコーン、可塑剤を使用していません。
ゲルの粘着力で机に設置できます。
用途手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。
硬度アスカーC30
底径(Φmm)80
高さ(mm)50
色黒
表面抵抗値(Ω)109
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
粘着ロール(別売)をセットすることで、指先や手の平のゴミを容易に除去できます。
製品へのゴミ付着リスクを低減し、異物混入対策につながります。
材質PE(ポリエチレン)・ステンレス
寸法(mm)【粘着ロールサイズ】内径Φ38×幅160まで
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×200×120
アズワン品番4-830-01
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
仕様スプレー式
容量(mL)200
TKG品番9-1525-0601
TKG品番(2017)6-1365-0701
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。
汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミを水洗い落とし、何度でも使用できます。抗菌。
特性抗菌
材質スチレン系エラストマー
機能抗菌
寸法(横×縦)(mm)200×230
TKG品番9-1525-0401
TKG品番(2017)6-1365-0501
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。水洗いで汚れが落ちて粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ケースが付いています。
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)(ゲル)3
寸法(mm)(ゲル)40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)100×18
内径(Φmm)38
材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)500±100
アズワン品番1-4252-51
適合ハンドル9-5011-01
1袋(10本)
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
持ち方色々の指感覚パフ。
リキッドもパウダーも、手早く仕上げたい時に使える面が多くて便利。
側面にまで丸みのついた独自形状で持ちやすく顔のキワも塗りやすい。
使用方法【リキッドファンデーション、クリームファンデーションをご使用の場合】指で額・頬・鼻などにあらかじめファンデーションをのせ、ポンポンとタッピングをして馴染ませます。※吸収性が高いため、直接とるとファンデーションを多く吸い込みます。【パウダーファンデーションをご使用の場合】パフに直接ファンデーションをとり、ポンポンとタッピングして馴染ませます。
材質NBR(合成ゴム)
1個
¥350
税込¥385
5日以内出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
セット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

粘着マットフレーム
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
外形寸法(mm)690×990
適合粘着マット600×900mm
厚さ(mm)5.5
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。
内径(Φmm)38
材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
色乳白色
厚さ(μm)200±25
粘着力(g/25mm)150以上
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り
付属品専用軸1本
材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP
表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
片手で継手からエアーホースを外す工具です。
軽い力で簡単に作業が可能です。
Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。
トラスコ品番206-3304
全長(mm)168
材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂
質量(g)335
適合チューブ外径(Φmm)4~8
色(柄)黒
アズワン品番64-8473-03
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード