「テイクアウト 容器 オムライス」の検索結果
SDビストロシリーズ。新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。熱いメニューも持ちやすく上質感のある側面・底面デザイン。スプーンですくいやすく食べやすい角度で設計された形状です。
材質SD
SDビストロシリーズ。新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質SPP
京都の有名店「ザ・洋食屋キチキチ」プロデュース。オムライスに欠かせないかわいい形のライス型。しっかり持てて、しっかり詰められる幅広で丈夫な取っ手で安定感。食器洗い乾燥機対応。
用途オムライス用型。飲食店/居酒屋/喫茶店/オムライス/オムレツ/作りやすい/吉吉/洋食/ごはん/型/ケチャップライス
材質プラスチック
熱々テイクアウトをストレスフリーに!耐熱・断熱性に優れ、内嵌合蓋(別売)で液漏れ抑制。安定の段積み性能もある多機能丼容器。
材質PPH
寸法(mm)Φ171×66
色黒
電子レンジ○
室数1
1袋(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド
商品タイプ本体
ビストロシリーズ
新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。
蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。
寸法(mm)240×180×50
カンタンにごはんをキレイに形づくれます。
用途カレーライスやオムライスの盛りつけに。
材質ステンレス鋼
質量(g)88
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×155×90
TKG品番9-0538-1701
TKG品番(2017)6-0481-2201
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Dビストロシリーズ
新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。
蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。
材質SPP
寸法(mm)232×172×25
耐熱温度(℃)本体130℃、蓋110℃
TKG品番9-0994-1201
TKG品番(2017)6-0874-1901
電子レンジ○
1袋(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
お祭やイベントで大活躍する発泡容器です。非嵌合(かんごう)タイプ
材質PSP
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)50
丸型のPSP容器VK-29ののせ蓋です。お好み焼きなどに最適。50枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度。
材質PSP
寸法(mm)外寸:231×19
タイプ無地共蓋
電子レンジ×
1袋(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
材質本体・バガス 外装・ポリ
入数(枚)50
形状丸型