36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。 専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。 ・取り付け可能な手すり 角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm ・設置場所 テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。 必要に応じてセット数お買い求めください。 ・特徴 鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。 スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。 固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き) 取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー 長さ(m)テグス:30
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

SUS(エスユーエス)ワイヤーロックコネクタ
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)26 シリーズGF
1個
699 税込769
当日出荷

1パック
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山田実業オリジナルのロックになります。 ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途釣り糸 園芸 長さ(mm)7
1袋(50個)
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。 従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。
用途漁具・連結道具・加締め 関連資料(0.1MB)
1袋(50個)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

太目のラインを容易に結束。ワンタッチながら結束強度も抜群。幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ
用途漁業 釣糸
1袋(200個)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)シンプルステイ
防鳥用支持ステイ/目立たなくてスマートに納まるため、建物の概観とうまく調和します。
材質SUS304 段数1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。 材質ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容テグス1セット 直径(Φmm)1.3 安全荷重(kg)5
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立ちにくく設置後の景観を損ねません。 ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。 結束バンド等で簡単に固定できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 材質ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物鳥類
1セット(12枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品鳥除けマット 12本セット
薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。 材質PP 寸法(mm)430×40×高さ35 ブラウン 対象動物ハトやカラスなどの害鳥
1セット(12枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりにテグスを張って、鳥の侵入阻止します。鳥を傷つけにくい鳥害対策用品です。
用途鳥の侵入防止。 トラスコ品番375-9644 セット内容本体、落下防止ベルト、テグス、テグス取付具、スプリング 質量(g)136
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
1個(50m)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ本体のみ 仕様【付属ベース】なし
1セット
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 白色透明 質量(g)70 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2
1巻(500m)
499 税込549
当日出荷

小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に エスコ品番EA952AD-26 セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

【商品特徴】吊り下げ式のテグス付きで、天井から吊るすと金魚がゆらゆら揺れてかわいい飾りです。別売の金魚【55-27-7-1】と一緒に飾るのがおすすめです。
用途【特記事項】テグス付き2色×各1個 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質不織布 直径×高さ(cm)13×45 (テグス部分除く)※テグス:10
1セット(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

*ビギナーからベテランまで使える本格遊動ウキ釣りシステム *PEラインの道糸にも使用可能
用途1:ワイヤー先端のサルカンを外す。 2:ワイヤーの輪にリールからのラインを通す。 3:各パーツを2のラインに滑らせて移動する。 4:パワーストッパーから白い樹脂パイプを外す。 5:ライン先端に1で外したサルカンを結ぶ。 6:からみま専科に専用ヨウジをさして固定する。 7:お好みのタナでパワーストッパーを締め込み余分なラインをカットする。
1パック
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、アタリがダイレクトに伝わります。よく伸び、よく縮む、折れなく強度は抜群!!大物釣り専用 長いクッションゴムが魚をバラさない。特長。道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、急激なシャクリでも上部よりクッションゴムが伸びず、。少しのシャクリでもコマセが出易くアタリがダイレクトにわかります。従来の天秤に新たにクッションゴムを取りつける必要がなくなりました。オモリとカゴは天秤にからまない回転リング式透明パイプを金属パイプに強く差し込んで下さい。ご注意。スナップのフック部分は、オモリやカゴ類のヨジレで外れることがあります。仕掛け投入前にはフックが掛かっているか必ず確認をお願いします。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラーク竿受とゴム磁石が、より”ガッチリ”と固定。また、仕掛けも絡まないラーク竿受専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣り等にも最適です。
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト内蔵で本体が光ります。屋内仕様。付属の吸盤を使用して、窓や凹凸のない壁面等に取り付けてご使用ください※吸盤での取り付けができない場合は、テグスやひもで固定して使用してください。ひもの長さや吸盤の位置でモチーフの角度が調節できます。
用途壁をすり抜けて出てきたようなおもしろ演出に! 材質ナイロン 消費電力(W)8.4 寸法(cm)85×70×61
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

【商品特徴】夏祭りムードを盛り上げるゆらゆらハンギング装飾。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質 寸法(幅W×高さH)(cm)26.5×34
1セット(2個)
889 税込978
翌々日出荷

【商品特徴】きつね、おたふく、ひょっとこのお面で夏祭りムードを盛り上げるゆらゆらハンギング装飾。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質
1セット(2個)
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品特徴】雲と雨のしずくがかわいい吊り装飾。梅雨の時期のディスプレイにおすすめです。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質紙・塩化ビニル 寸法(幅W×高さH)(cm)【上部テグスのぞく】37×60 【雲】37×28
1個
899 税込989
翌々日出荷

【商品特徴】吊っても転がしてもカワイイひまわりボール。太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれる、夏のディスプレイにぴったりのアイテムです。
用途【特記事項】テグス付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質ポリエステル・発泡スチロール
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮スッテ・イカヅノ・胴付仕掛けに!!。※速攻巻Lサイズ 2枚入り。針先が傷まないケース付。・アタッシュケース付で針先を傷めず、スッキリ収納できます。・アタッシュケースは30cmバッカンサイズです。・浮スッテは不織布に安全に固定できます!!。・道糸も一緒に巻くことができます。・胴突仕掛は針先を軽く不織布に刺して下さい。・取り扱い時針先でケガをしないようご注意下さい。スッテ、イカヅノは付属していません。
寸法(mm)280×172×20、アタッシュケース:292×226×78 入数2枚(速攻巻Lサイズ)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

【商品特徴】夏祭りムードを盛り上げるゆらゆらハンギング装飾。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き3種×各1個 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質 直径(Φcm)25
1セット(3個)
869 税込956
翌々日出荷

日本紐釦貿易ナイロンテグス
アクセサリー、クラフトにおすすめのテグス。
材質ナイロン
1巻(100m)ほか
329 税込362
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジの効かない石こうボード壁に下地不要で固定できるピクチャーレールです。 。取付跡が目立たない石こう釘を使用しており壁へのダメージも最小限です。
1セット
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出入口に飾るだけで冬らしい演出が可能です。イベント時にもご活用いただけます
仕様●素材:発泡スチロール・紙・ポリエステル・スチール●サイズ:W72×D19×H14cm●重量:約0.2kg●テグス付き●※両面取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 アズワン品番65-8115-41
1セット
3,730 税込4,103
5日以内出荷