丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。
丸刈り、ショートスタイルにスキ刈りも。おうちでサクッと安心セルフカット。
すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。
手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。
45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。
耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。
お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。
充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%短縮!コードレスだからお風呂タイムにお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。
抗菌剤配合で清潔に使えます。
使いやすい充電・交流式。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
用途丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。
付属品ショートコーム、スキ刈りコーム、電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル
色ブラック
質量(g)170
電源(V)AC100-240 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185
刈込み高さ(mm)1~35
機能本体 / 刃水洗いOK、海外使用OK
定格時間(分)30
充電時間(時間)約4
電源仕様充電・交流式
1個
¥3,890
税込¥4,279
4日以内出荷
静音モーター内蔵の静かなバリカン。
バリカンの音が怖い!というお子様でも、安心の静音設計です。
コードレスでも使用できるので、お子様の急な動きにも安心。場所を選ばず持ち運びが簡単です。
ご自宅でも本格ヘアカット!3つのアタッチメント(ナナメカット/0mm、3/6mm、9/12mm)が付属しています。
USBで充電できるコードレスタイプ。小回りがきくためスタイリングしやすいのが特徴です。充電中も使用することができます。
ヘッド部分・バリカン部分は水で洗えてお手入れ簡単。
また、刃部の掃除用の小さなブラシも付属しているので、残った髪の毛も簡単にお手入れできます。
清潔に保てるので、お子様はもちろん家族みんなでご活用いただけます。
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約6(満充電)、連続充電限度:7まで
適合年齢(歳)全年齢対象
消費電力(W)交流使用時・充電式使用時:約5
材質本体:ABS樹脂ほか、刃部:ステンレス、セラミック
寸法(mm)44×138×33
質量(g)110(アタッチメント含まず)
コード長さ(cm)70
取扱説明書(1.42MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。
チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。
刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm)54
奥行(mm)43
高さ(mm)185
本体質量(g)220
電源充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V
充電時間(分)90
使用時間(分)60
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ
調節方式長さ:58段階(デジタル式)
1個
¥5,690
税込¥6,259
5日以内出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター
電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)
使用時間(分)約45
バッテリーニッケル水素電池
保証期間1年間
充電時間(時間)8
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz)
使用電池リチウムイオン電池
消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)
仕様水洗い不可
付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)182×45×43
質量(g)約215
コード長さ(m)約1.8
刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
シリーズギャツビー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130
使用電池ニッケル水素電池
付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)0.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池ニッケル水素電池(900mAh)
消費電力(W)交流使用時8/充電時8
付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル
質量(g)230
刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)
保証期間6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。
用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。
電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)
使用時間約2時間
付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160
保証期間お買い上げ日より1年
アズワン品番64-3282-63
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
おうちでカンタン、お掃除ラクラク。伸びた毛をカットし、定期的なお手入れでワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートする、ペット用トリミング・グルーミングキットです。専用のバリカンが付属し、6種類のヘッドをさまざまなシーンで使い分けられる1台6役仕様。被毛をしっかりキャッチ・吸引するから毛が舞わず、おうちで手軽にトリミングができます。
用途散らかりやすい抜け毛を瞬時に吸引し、お部屋をキレイに保ちながらお手入れ可能。専用のバリカンが付属し、6種類のヘッドを付け替えて使えるトリミング・グルーミングキットです。 。トリミング・グルーミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。 。大切な家族のケアをおうちで。高齢や病気などの影響でトリミングサロンに行くのが難しい場合や、夏の熱中症対策として、ペットが安心できる環境でトリミングを行えます。 。ワンちゃんの太い毛もカットできる、ペット専用の刃を使用したバリカンを搭載。5種類のアタッチメントを付け替えて、お好みのスタイルに合わせた毛の長さに調節できます。刃の長さも3段階で切り替えられ、部分的に短く刈りたいときに便利。安心して使える透明のガイド付きです。 。2種類のグルーミングブラシで抜け毛をお手入れ。ペットの種類やシーンに合わせた最適なブラッシングが可能です。梳いた毛は絡め取ってまとめ、そのまま吸引。家の中を毛だらけにせず、こまめにお手入れできます。 。スリッカーブラシは、抜け毛を除去し、毛のもつれ・毛玉をほぐすのに向いています。肌あたりのやさしいコーティングピンで肌への刺激を抑えているため、短毛のワンちゃん・ネコちゃんでも安心です。 。アンダーコートブラシは、アンダーコートと呼ばれる内側に生えるふわふわとしたやわらかい毛を梳くのに向いています。換毛期の抜け毛対策やネコちゃんの毛玉ケアにもぴったりです。 。クリーニングヘッド・スキマノズル・ホコリ取りブラシは、飼い主の服やソファ・絨毯などの家具についた抜け毛のお掃除に便利。おうちをいつも清潔に保てます。クリーニングヘッドを使って、お散歩後の足裏に付いた汚れも落とせます。 。カットやブラッシング時に舞う被毛や、抜け毛をしっかりキャッチ。大きな音に敏感な子には弱モードで、たっぷりトリミングしたいときは強モードで使用するなど、シーンに合わせて吸引力を3段階で調整できます。 。弱モード:44dB以下、中モード:47dB以下、強モード:48dB以下 ※国内試験機関にて分析評価済み 。騒音の参考値:50dBで普通の事務所の中、60dBで騒がしい事務所の中や普通の会話程度と言われています。 。約1.3mのロングホースだから、カットやブラッシングしやすい場所にバリカンやブラシを当てられます。飼い主もワンちゃん・ネコちゃんも無理のない体勢で、ゆとりを持ってお手入れできます。 。各種パーツはワンタッチで簡単に着脱できるので、誰でもスムーズに使えます。 。サイクロン式でゴミ捨てラクラク。内蔵のダストボックスは約1Lの大容量で、吸い込んだ毛をまとめて処理できます。 。ダストカップとフィルターは取り外して丸洗い可能で、常に清潔な状態を保てます。繰り返し使用できて紙パック不要なので、環境にもお財布にも優しい設計です。 。付属のヘッドは専用のスタンドに立てて収納可能。使いたいときにすぐにまとめて取り出せます。 。本体は片手で持ち運べる、約1.7kgの軽量設計。電源コードは巻き付け式でコンパクトに収納できます。 。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、高い安全性の製品です。安心してご使用いただけます。
材質本体・アタッチメント:ABS、バリカン刃:ステンレス
質量(kg)約1.7(本体のみ)
コード長さ(m)約2.5
定格消費電力(W)350
吸込仕事率(W)最大30
集塵容量(L)約1
ホース長さ(m)約1.3
定格出力バリカン:DC12V 5W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×約165×約279(本体のみ)
使用温湿度範囲温度:0~40、湿度:0~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0~40、湿度:0~80%(結露なきこと)
定格電圧・周波数AC100V/50-60Hz
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16
質量(g)120
充電方式USB充電、交流式
刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)
充電時間(時間)2(急速)
使用時間(分)60
付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1
保証期間1年
色ブラック
商品タイプ本体
1個
¥3,390
税込¥3,729
5日以内出荷
45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)100(50/60Hz)
使用電池ニッケル水素電池
消費電力(W)3.2
仕様水洗い不可
付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント
寸法(mm)149×33×36
質量(g)128
刈込み高さ(mm)0.6
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単
色ブルー
付属品ポーチ
質量(g)約255
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。
刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質ステンレス刃物鋼
長さ(mm)160
質量(g)52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード