適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)
ステム径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
全長(mm)80
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
寸法D(Φmm)2
寸法l(mm)18.7
適合TI-133H、133HR、433H、153H
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番137557
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)103
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8
アズワン品番65-1964-15
ミツトヨ品番901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ9.5用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番900320
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)300
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20
ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
寸法(mm)9×9×50
ミツトヨ品番953638
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ用継足ロッド
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)5
測定力(N)0.4以下
目盛0-100
長針1回転(mm)1
指示誤差[1回転](μm)11
指示誤差[1/2回転](μm)10
指示誤差[1/10回転](μm)8
指示誤差[全測定範囲](μm)13
戻り誤差(μm)4
繰返し精密度(μm)3
仕様連続目盛/宝石入/低測定力
寸法H(mm)38
シリーズ1
寸法A(mm)32.5
寸法F(mm)12.2
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)20
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)40
外枠径(mm)Φ40
目盛仕様0-100
寸法I(mm)6.6
寸法G(mm)24.8
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 140Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
取付方式DIN Rail
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード