20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠です。
用途コンクリートの供試体型枠
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスプラモールド
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。 叩いても変形しにくい。 製品重量が軽く運搬が容易。 使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠 材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1箱(60本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックス圧縮用型枠
用途コンクリートの供試体型枠
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠 付属品開口治具1個、フタ6個 材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂 規格JIS A 5308 適合品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100 マイゾックスコード215812
1箱(60個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

マイゾックス圧縮用型枠
用途コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。 缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用 直径(Φmm)50 高さ(mm)100 規格JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

NEXCO規格。
用途モルタルの供試体型枠 寸法(mm)40×40×160mm マイゾックスコード210988
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。 繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。 再生可能な素材。 供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。 試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。 内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。 登録実用新案第3173325号
用途地盤改良土の供試体作成 質量(g)約135
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる 水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり 横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠 規格JISA1132、6202準拠
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング 動画あり
エースコンエンジニアリングクリアモールド 供試体
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体 材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。 さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。 脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。 また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠 仕様漏水/吸水/膨張:なし 付属品識別シール60枚、底板60枚 材質ポリエチレン 直径(Φmm)50 規格JIS-A1132準拠 寸法精度±0.5% 関連資料カタログ(1.27MB)
1箱(60本)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3個)
7,498 税込8,248
当日出荷

マイゾックス圧縮用型枠 鉄製
用途コンクリートの圧縮強度試験用型枠
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)