20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ5t・10t兼用型 許容荷重(kN)98(10tonf) ねじサイズM20(平径26mm) 調整量(mm)30~60 ボルト平径(mm)26
1セット(25個)
36,980 税込40,678
当日出荷

ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 動画あり
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
1組(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーツールスクリューサポート
各種のクランプをサポートします。
材質S45C 表面処理黒染 焼入硬度35~47HRC
1組(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
用途スリーク座付ナットM12× 38、リード座金M12Φ49およびギヤ座金M12Φ69を締め付けるための専用工具です。 材質JIS G 3507-2 相当 仕様M12用
1個
359 税込395
当日出荷


座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm)115~145 質量(g)470 ねじ径16 揚程(mm)30 揚量(t)0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
仕様M16用座金
1個
519 税込571
当日出荷