2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空焼不要、単品フラット仕上げです。 全周には錆びにくいワイヤーを使用しており、手で持った感触が滑らかです。 尚且つ丈夫な作りになっており型離れも抜群です。 型を長く使うためにもオイルスプレーや柔らかくした無塩バターなど必ず油脂を塗布してからお使いください。 【お手入れ方法】 使用前に中性洗剤を使い、ぬるま湯で軽くスポンジで洗浄して下さい。 テフロンを長持ちさせるために強くこする、研磨剤を使用することはお控えください。
材質メタリックブラックテフロンフッ素樹脂加工 寸法(mm)直径70×H33(一個当たり) 耐熱温度(℃)230
1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

スターカット工業水性特殊潤滑剤
有機モリブデン・テフロンの固形成分が高潤滑能力を発揮します。水性なので容易に水洗浄が可能です。難加工金属にも優れた潤滑性能を発揮します。
用途タップ・リーマなどの重切削、塑性加工。難加工金属 淡黄色縣濁 タイプ水性 荷姿パックインボックス 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷