腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
色ホワイト
セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
松吉医科器械コード24-8886-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4
本体質量(g)約315
測定方法オシロメトリック法
測定範囲(mmHg)(圧力)3~300
測定範囲(脈拍)30~199拍/分
適合腕周(cm)約22~36
記憶容量60回×2人分
機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○
時計機能○
オートパワーオフ○
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
電池寿命約450回
一般的名称自動電子血圧計
測定部位上腕式
アズワン品番8-4784-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
適合本体W300、W100
質量(g)124
外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)
適合腕周(cm)22~32
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
しっかり測れる、サポート機能腕帯
は巻きやすさ重視。
AC電源で経済的に。
朝晩の記録、2人分のメモリに。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、ACアダプタ、保管用収納袋、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)
質量(g)本体:約315(乾電池を除く)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本使用時)、AC100-240 50/60Hz 0.16-0.12A(専用ACアダプタ使用時)
測定方式オシロメトリック法
表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約114×174×70.4
メモリー60回×2人分
電池寿命約450回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00013000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)腕周囲:約170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕
付属品収納ケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)50
電源単4乾電池×1個(付属)
測定精度±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法一般医療機器
「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。
色ホワイト
セット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000
松吉医科器械コード24-8890-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
かんたん はっきり大画面。
かんたん操作でわかりやすい。
シンプルな機能で選びたい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)約101(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000
測定部位手首式
使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能
測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
タッチするだけでデータ送信。
腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)
質量(g)本体:約890(電池除く)
電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)
測定方式リバロッチ・コロトコフ法
表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229
通信方式NFC-F
メモリー360回
電池寿命約250回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
装着かんたんハード腕帯。血圧計W5200用の腕帯です。
対象機種ES-W5200ZZ
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
仕様ACアダプター
アズワン品番7-4631-11
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
血圧計W3200・W1200用の腕帯です。
対象機種ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能です。
アズワン品番8-5713-11
松吉医科器械コード24-4172-21
1式(2個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
腕帯のみの商品です。
本体の電子血圧計は付属されておりません。
正しい測定をアシスト。
初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。
いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)約101(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000
測定部位上腕式
使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能
測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
血圧計W5200・W3200・W1200用ACアダプターです
対象機種ES-W5200ZZ、ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード