32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF 仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m)1.8 消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V)(ACアダプター)DC12 出力電流(A)(ACアダプター)0.05 1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB)1以下 挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下 利得(dB)16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。 2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF 付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~50 外形寸法(mm)84×90×47 電源(V)AC100、DC15 消費電力(W)2.0、3.9(UHF電源供給時) 消費電流(mA)70、170(UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形) 標準利得(dB)40~46(UHF) 雑音指数(dB)1.5以下 入力範囲41~77dBμV 利得(dB)【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換) 通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A 定格出力(dBμV)105(9波) 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アンテナ地デジブースター
エコ商品
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域UHF 付属品防水キャップ1個 寸法(mm)(六角)12×48.6 質量(g)20 消費電力(W)1.1 チャンネル数(受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)14~18 出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB)1.5 入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)1.5以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ内蔵 電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)13~17 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52 付属品専用ACアダプター 適合UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52 仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435 適合マスト径(Φmm)22~49 前後比(dB)20以上 インピーダンス(Ω)75(F型) 総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50 周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下 利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス) 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工4K8K対応トリプルブースター
エコ商品
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~50 電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A) 消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【定格】105dBμV(9波) 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49 結合量(dB)【出力測定端子】(-)20 利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変) VSWR3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-70 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07 電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4 周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224 設置場所屋内用 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下 利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24 最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。 地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。
使用帯域UHF 付属品防水キャップ 質量(kg)0.04 タイプ20dB形 電源重畳(V/mA):DC15/30 定格出力90(デジタル9波)(dBμV) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)470~710 寸法(高さH×幅W)(mm)55.7×17(HEX) 電圧定在波比3.0以下 雑音指数(dB)1.0以下 利得(dB)15~20 使用チャンネル(ch)13~52 適合周波数UHF710MHz
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g)増幅部:約320、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA) 電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz 利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWR2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) or DC15V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz 利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWR2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) or DC15V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
用途コンパクトユニットテレビ端末用
1個
899 税込989
当日出荷

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
1個
469 税込516
8日以内出荷

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用(360°可動)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
用途屋内用
1個
649 税込714
翌日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、壁のアンテナ端子から直接電波を二つに分ける金メッキ端子の2分配プラグです。出力全端子・入力間通電式。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁のアンテナ端子から直接電波を2つに分けます 。出力・入力端子間通電形、金メッキ端子
仕様2分配プラグ 質量(kg)0.044 タイプ【通電】全端子通電形 外形寸法(mm)26.4×49×22(本体部) 出力F型端子 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力ワンタッチプラグ 金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。
仕様●入力・出力:F型端子●通電機能:DATA+TV端子-TV端子間通電 付属品なし 種別混合分波器 質量(kg)0.041 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造ダイキャストケース 使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

混合器やブースターなどで混合した地デジ(UHF)アンテナとBSCSアンテナの電波を、入力されたいテレビやレコーダーに接続するために分波します。 UHFとBSの混合電波を分波するだけでなく、CATVからの地デジ信号とBS/CS信号の分波もできます。 ケーブルの長さはUHF・VHF端子、BSCS端子それぞれ約24センチ、ケーブル先端のコネクタ部分は金メッキで回しやすいスクリュープラグになっています。
仕様CS/BS端子側のみ通電 DC15V 0.5A 質量(g)約70 加工全端子金メッキ加工済 対応地上波デジタル(UHF)、CS/BS、国内ケーブルテレビ 全長(cm)約28 入力端子F型(メス)スクリュー式固定 出力端子F型(オス)スクリュー式固定×2(赤色側がCS/BS用) ケーブル長(cm)約24 使用帯域10~3224 MHz
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

サンワダイレクトアンテナブースター
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB 付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル 材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック 質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC5V 0.3A 周波数帯域(MHz)470~710 保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3 コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ ケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間) インピーダンス(Ω)入出力:75 取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり VSWR3以下 本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3 外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35 USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-69 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター及びBS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。電流はDC 0.5Aまで供給できます。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済です。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電源の状態を表示するパイロットランプ付きです。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。JEITA HSマーク登録済。 新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター他、BS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。(他社の機種には使用できません) 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電流はDC 0.5Aまで供給できます。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。電源の状態を緑色のパイロットランプで表示します。(点灯:正常、点滅:未配線または断線、消灯:電源プラグをコンセントに差し込んでいない。配線がショートしている、または過電流状態) 。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済 。JEITA HSマーク登録済。(衛星テレビジョン放送の中間周波周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与) 。壁面取付用ネジ(3×20mm)を本体に装着済です。付属品:F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1 。保証期間1年(保証書は取扱説明書に付与)
仕様直流供給電源:DC15V/0.5A 付属品F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1(保証書付与) 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法107×70×35mm(電源コード除く) 定格容量AC100V(50/60Hz)/18VA パイロットランプ色:緑、状態表示:点灯(正常)、点滅(断線または未配線)、消灯(電源プラグをコンセントに差し込んでいない、過電流またはショート) 周波数帯域(MHz)10~3224 入力インピーダンス75Ω(F形) 電源コードケーブル長:約1.7m VSWR10~1000MHz:0~1.2、1000~2610MHz:0~2.0、2610~3224MHz:0~3.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
仕様漏えい:40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV) 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)12×47.6×13.9 コネクタ形状入力/出力 F形(C15) 周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224 インピーダンス(Ω)入出力:75 通電容量0.5A以下(DC15V) 通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0 阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz:25、2282~3224MHz:35 VSWR10~2150MHz 3.0以下
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。 BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz) 仕様入力ATT:UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 0/-10dB 付属品取扱説明書 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)115×30×25 電源DC11~15V 50mA コネクタ形状入力/出力 F型端子 定格出力UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 92/97dBμV 機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~77、CS/BS-IF 1000~3224 電流(mA)入出力通過電流:DC15V時 500mA インピーダンス(Ω)入出力:75 雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 10以下 入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV 利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5、CS/BS-IF 22/27
1個
10,980 税込12,078
当日出荷