地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ
出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~3224
3224MHz対応
高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用
質量(g)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~2602
電圧定在波比(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下
挿入損失(dB)(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
タイプ4C・5C共用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
関連キーワード