仕様フランジナット付
材質/仕上スチール
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
テンションバー(82L41)用と共に使用し、シートにテンションを掛ける部材です。
フランジナット付。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!
材質スチール
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様シングルエンド・ロング型
種類チェーンボルト・ターンバックル
表面処理ユニクロ
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様六角ナット付き
頭部形状デンデンボルト
材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM435(鋳造品)
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
表面処理三価ホワイト
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー
外径(mm)(ソケット)13
HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー。HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHと組み合わせて使用します。
全長(mm)54
サイズ2
質量(g)34
外径(Φmm)13
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
Bテンション調整ねじ RD-M3020
1個
¥44
税込¥48
8日以内出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
規格M8X20
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.27MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.41MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1MB)
図解NoMSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、MSV415SL(10) フレーム部品_No.33、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.34、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.57、MSV615L(13) スライダクミタテ部品_No.11、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.34、MSV413-M フレーム部品_No.34、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.57、MSV413R1T-K フレーム部品_No.34、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.34、GKSL3304 フレーム部品_No.36、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ~2011年2月部品_No.11、MSV415R2S(10) フレーム部品_No.36、MSV413R2-K フレーム部品_No.34、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.33、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.11など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)19
材質(バンド)ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ