こんなお得な商品も!

トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
仕様簡易ボビン巻
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。
長さ(cm)60
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
材質ポリエステル
種類金剛打タイプ
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
キャンプツーリングをもっと快適に、楽しくするダブルウォールのワンタッチテントです。脚を伸ばして紐を引くだけでアウターテント、インナーテント、グランドシート、荷物の置ける前室がすべて完成。キャンプ場到着後すぐに設営が完了するので、ゆったりとキャンプのリラックスタイムを楽しむことができます。
セット内容ペグ14本、ロープ6本(テントに取り付け済)、グランドシート(インナーテントに取り付け済)、トップシート、キャリーバッグ
材質アウターテント:70Dナイロン(PUコーティング、リップストップ加工)、インナーテント:ブレーサブル生地、テントポール:アルミ合金、フロア生地・グランドシート:150Dポリエステル(PUコーティング)
収納サイズ(約)W62×D20×H20cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約243×235×133
収納時寸法(cm)(約)W62×D20×H20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約225×145×110
総質量(kg)約4.3
収容人数大人2名
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

結束ひも シート用
モノタロウ
¥229
税込¥252
用途シート同士を連結する際に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、テント、ターフ、ハンモックなどアウトドア商品として使用。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
用途ターフの取り付け。ハンモックなどの取り付け。物掛け用ロープとして使用
材質ナイロン
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白
長さ(mm)800
材質ポリエチレン
太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途シート同士の連結時に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した金具です。ロープを止めたり、調整したりする時に使用。塗装ではなく亜鉛黒メッキにて仕上げています。
用途ターフを止める時に使用。ハンモックやハンモックチェアー用ロープとして使用。キャンプなどで、テントに紐を張ったりしてご使用。紐を調整する専用の金具です。
色ブラック
バナーのハトメ加工の必須ツール。
他にもテント・幕などの紐通しや補強具としてもご使用いただけます。座金が複座ですので、さらに強度が増します。(薄い生地等に有効です)
材質真鍮ニッケルメッキ
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
虫の天敵 鬼ヤンマ。日本最大のトンボ「オニヤンマ」黒字に黄色い縞模様は、まさに鬼のパンツ!大きな目玉で飛んでいる虫(蚊、アブ、ススメバチ)をすばやく見つけ、6本の脚をかごのようにしてキャッチ!!そのオニヤンマをディテールにこだわり再現!。蚊・アブ・ススメバチなどの天敵、肉食トンボの鬼ヤンマ。大きな目で威嚇。ストラップでぶら下げ飛んでいる姿、ピンで留めて止まっている姿を再現。リュックや、帽子につけたり、アウトドアやキャンプなどでタープやテントにつけてもOK。便利なストラップと安全ピン付き
材質PVC、鉄、ポリエステル
質量(g)1個:9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×2.6
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。
12本で構成された組紐。
凹凸が少ないためスレに強く、キンク(よじれ)しにくい。
テントやシートの縛り紐、旗揚げロープなど、様々な用途に使用されております。
(株)クラレの原糸を使用した安心素材。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
色白
面倒な組立不要ワンタッチタイプ、開くと自動的に立ち上がります。
簡単に折り畳みでき、付属のキャリーバッグで楽々持ち運べます。
高さ約190cmの大きめタイプでゆったりご使用いただけます。
テント内にタオルなどを掛けることができるストラップと小物を入れるポケット付き。
四隅に固定ペグ取付ループ付き。
用途災害時や着替えなどに活用していただけるテントルームです。
付属品専用キャリーバッグ
材質ナイロン、骨組み:鉄
質量(kg)約1.8
色カーキ
寸法(cm)120×120×H190
組立方法ワンタッチポップアップ式
収納寸法(mm)Φ61
耐水圧(mm)1000~1500
入数1個
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
うさちゃんのためのほりほりできて、隠れられる2つの要素を1つに詰め込んだテントです。
ケージの天面に、ひもを結んで簡単にセットすることができます。
テント内は、くつろぎスペースやかくれんぼにぴったりで、テント外側の程よい傾斜は、うさちゃんのほりほり欲をかきたてる形状になっています。
天面の開くケージの場合は、おそうじの際、取り外さなくてもつけたままで開閉できるので、オーナー様にとっても嬉しい仕様になります。
仕様●材質:プリント生地/ポリエステル、無地/ポリエステル、ひも/コットン、芯棒/ポリエチレン、中板/ポリエチレン●商品サイズ:本体サイズ/巾47×高さ25×奥行28cm(入口/約高さ15cm)、テント部分/(内寸)約巾30×高さ24×奥行27cm、ひもの長さ/約25cm
アズワン品番68-1070-94
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。
用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。
寸法H(mm)1700
寸法D(mm)2240
寸法W(mm)1590
本商品は、映画業界で活躍する造形師が原型から監修したリアルなオニヤンマ型ストラップです。携帯電話や衣類、帽子、カバンなどにつけたり、自宅の庭や玄関、テントなどに設置可能です。
用途携帯電話や衣類、帽子、カバンなどのアクセントに
付属品安全ピン、ストラップパーツ
材質PVC
質量(g)13
本体寸法(mm)縦116×横136×高さ16
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。
用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。
寸法H(mm)1570
寸法D(mm)1880
寸法W(mm)990
直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。
用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。
寸法H(mm)2100
寸法D(mm)1000
寸法W(mm)2030
8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。
材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコン
色カーキ
質量(g)190
サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.77MB)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.44MB)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.77MB)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.44MB)
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、テント、ターフ、ハンモックなどアウトドア商品として使用。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
用途ターフの取り付け。ハンモックなどの取り付け。物掛け用ロープとして使用
質量(g)90
タイプ(外側)16打ち、(内側)内芯
ロープ径(Φmm)約3
ロープ長さ(m)約15
包装形態小袋入り
紐を引くだけのクイック設置。簡単に設置可能なテント。12箇所ある紐を引くだけの簡単設置。一番最初に引く天井の紐はカラー、その他は黒で色分けされています。強度のあるグラスファイバーフレームをクロスさせた正方形が12面集まり、8角形のドーム型テントとなっています。そのため、どの方向から風がふいても安定感がある耐風性の高い構造を実現しました。8角形のため、デッドスペースが少なく広々とした空間が確保出来ます。出入りがラクな広めの出入り口設計。扉1カ所・窓4カ所・通気口3カ所のすべてに開け閉め可能なメッシュを装備。一酸化炭素中毒を防ぐだけでなく害虫の侵入を防ぐのでキャンプやグランピングなどでも活躍します。持ち歩きに便利な背負える収納バッグは大口の巾着タイプで出し入れも簡単。収納は12箇所を押込んで束ねるだけ。コンパクトなレギュラーサイズ、大人が立てるセミラージサイズ、みんなで広々ラージサイズ、さらにゆったりビッグサイズ。釣行人数に合わせて選べる4サイズをラインナップ。荷物が多く、厳しい環境の多いワカサギ釣りに嬉しい、簡単設置。ワカサギ釣りをはじめ、キャンプやグランピングでも使えます。お手頃な価格でご提供するためクイックドームテント パオグランにはフロアシートは付属しておりません。
保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 。ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス
色#オレンジ
寸法(cm)約145×145×165(H) (1~2人用)
自重(kg)8.3
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
水滴を両サイドに逃す工夫を施している為、足元に水滴が垂れにくくスニーカーでも作業可能。テント等に使うターポリンを使用しているので高い防水性とメンテナンス性を備えます。ひもタイプは首と腰のひも止め、フィットタイプはバネ入りで装着しやすく肩への負担を軽減します。
材質塩化ビニール
関連キーワード
1
2
次へ