52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電気記号 エスコ品番EA736MA-41A 材質プチレート 寸法(mm)200×120×0.8 文字高(mm)1~10(1mm刻み)
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電気記号 エスコ品番EA736MA-42A 材質プチレート 寸法(mm)200×120×0.8 文字高(mm)1~10(1mm刻み)
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付
種類論理回路 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)78×156×1
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類建築記号 材質IR樹脂 寸法(mm)105×230×0.75 質量(g)20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付
種類コンピュータ 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)78×156×1 アズワン品番65-0405-64
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。 カードサイズの3枚セットです。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 仕様JIS文字、アイソメ付 材質IR樹脂 質量(g)5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×97×0.5
1セット(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類機械仕上記号 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)78×156×1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 材質IR樹脂 種類一般総合
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類組合せ 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付
種類室内レイアウト 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類矢線記号 材質IR樹脂 寸法(mm)105×230×0.75 質量(g)20
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類マイコン設計 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)115×230×1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類機械・記号 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)115×230×1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類仕上記号 材質IR樹脂 寸法(mm)70×160×0.75 質量(g)5
1枚
729 税込802
当日出荷

クラウン(事務用品)テンプレートデザイン
エコ商品
豊富なバリエーションをご用意。
種類OAテンプレート 材質耐衝撃性アクリル製 サイズOAテンプレート(フローチャート) 寸法(横×縦×厚さ)(mm)230×106×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
919 税込1,011
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5 材質IR樹脂 質量(g)5 種類英数字記号
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。 テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工 材質樹脂 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●仕様:建築記号定規●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):20 アズワン品番65-2176-67
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用 反射光が目に入りにくい片面つや消し加工
エスコ品番EA736MA-32 材質ブチレート 文字高(mm)5・4・3.5・3・2.5 種類数字 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×140×0.6
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類 材質IR樹脂
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スペクトラム・アナライザー SIGLENT 動画あり
SSA3000X-Rリアルタイムスペクトラムアナライザは、信号をシームレスに収集して分析するための周波数テンプレートトリガ機能を設定できます。小さくて、とらえどころのない、周波数ホッピング信号の観察と分析に最適なツールです。 10.1インチのタッチスクリーンを採用し、外部マウス&キーボードにも対応しています。PCへの接続は、LANまたはUSBインターフェースで可能です。無料EasySpecturmソフトウェアとユニットのWebコントロールサポートコントロールは、SCPIコマンドを送信し、ファイルやスクリーンショットを保存します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)4.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207 ディスプレイ10.1インチLCD
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ
エコ商品
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。) 波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時) RoHS指令(10物質対応)対応 スイープ機能周波数スイープ サンプルレート200MSa/s 変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 繰返し周波数(Hz)100M
1個ほか
85,980 税込94,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プライマー、テンプレート、および水を追加するだけで、試薬はプライマー伸長およびその他の分子生物学アプリケーションを実行します。Taq DNAポリメラーゼ、PCRバッファー、dNTP、ゲルローディング色素、エンハンサー、および蛍光色素を含む混合済み溶液です。DNA電気泳動後、LEDトランスイルミネーターまたはUVエピイルミネーターで直接検出可能です。
アズワン品番4-2511-01 保管環境冷凍
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000~1/4
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷



品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。. 特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 422mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。. 特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP
仕様ラックユニット = 3U外形の奥行き = 422mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷