101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。 セット内容2セット 材質鉄(SS)
1袋(2枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。 トラスコ品番684-0380 材質鉄(SS) 長さ(mm)140 幅(mm)65 厚さ(mm)17/14
1袋(2枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
1本ほか
6,398 税込7,038
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
1本ほか
4,698 税込5,168
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
1本ほか
5,398 税込5,938
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM ID TAP FOCUS PK5●▼交換用Oリング型番:0726533 アズワン品番67-9336-29
1箱(5本)
25,980 税込28,578
33日以内出荷

OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
1本ほか
4,898 税込5,388
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
1本ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
1本ほか
4,798 税込5,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
1箱(5本)ほか
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
1本ほか
6,198 税込6,818
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
1本ほか
5,798 税込6,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
1本ほか
4,998 税込5,498
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
1本ほか
5,598 税込6,158
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1 材質SK焼入
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質銅(CU) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質真鍮(BS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。 材質ステンレス SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質真鍮(BS)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質真鍮(BS)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)