38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

テーパリーマ ホーザン 動画あり
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左12
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)シャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5 先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
20,900 税込22,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質SKH56 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH56 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左40
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,510 税込6,061
欠品中

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

八幡ねじテーパーピン 少量パック
エコ商品
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。 種類テーパーピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
220 税込242
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
16,900 税込18,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SKH56 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

刃径(Φmm)10 材質コバルトハイス 刃長(mm)70 全長(mm)160 シャンクテーパシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HV-8 刃数6
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

大洋ツールリーマ HS T柄 CR
材質SKH51 シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。 種類テーパーピン 内ねじ付き 最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
1パック(6個)ほか
770 税込847
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

穴の拡大・バリ取り作業に。
用途手作業専用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)。フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。
用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。 シャンクBT40 首下長(mm)120
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途車両解体、自動車事故レスキュー用 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.35 1インチ当たり山数8
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネル板の穴の拡大、パイプの面取りに
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミストコレクター アマノ 動画あり
高濃度ミスト対応 油性・水溶性ミスト両用です。 汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。 異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。 自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比) 付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル 塗装色日塗工F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCCOOLER130mmケースファン
エコ商品
静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本) 寸法(mm)130×130×厚さ25 質量(g)168(ファン単体) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 本体質量(g)168 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 接続PWM 4ピン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))18~36 動作電圧6~13.8V DC ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)