212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

テーパリーマ ホーザン 動画あり
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマ
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

穴の拡大・バリ取り作業に。
用途手作業専用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,510 税込6,061
当日出荷

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5 先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8 シャンク(MT No.)3
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左12
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸テーパーリーマ
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に 材質ハイス鋼、ABS樹脂 軸径(Φmm)6.35 回転方向
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SK(新潟精機)シャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数3枚刃
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ 公差D1(mm)±0.05
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工 材質SKH51 刃形右刃左ねじれ 表面処理ノンコート ねじれ角(°)12 食付角(°)45
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質K10 刃形1/50テーパー右刃ストレート 食付角(°)45°
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質SKH56 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH56 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左40
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラスコ品番226-5599 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷

トラスコ品番227-9800 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番228-7732 刃径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
9日以内出荷

トラスコ品番226-5556 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
9日以内出荷

トラスコ品番228-4556 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

トラスコ品番228-3024 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
9日以内出荷

トラスコ品番227-9871 刃径(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-9831 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-3048 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
9日以内出荷

トラスコ品番228-4537 刃径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷

トラスコ品番228-6130 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷

1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り 穴寸法(Φmm)Φ4~20
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り 穴寸法(Φmm)Φ3~15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り 穴寸法(Φmm)Φ3~11
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号BR ねじれ角直刃 食付角(°)55(先端)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

パネル板の穴の拡大、パイプの面取りに
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)