464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂 間口(mm)Φ363 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172 質量(kg)3.2 高さ(mm)20.5 内径(Φmm)360 均等荷重(kg)500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)28 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
欠品中

1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625 アズワン品番64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

ニシキ工業テーブル用回転台
エコ商品
宴会用・式場用・中華料理店に適した回転台です。テーブルの上に載せてご利用下さい。 ※テーブルは別売りです。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 アイボリー 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ: 共巻 21mm厚 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。 材質ABS樹脂 質量(kg)1.1 ブラック 高さ(mm)17 均等耐荷重(kg)静止:50 直径(mm)400
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)80
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg セット内容本体、滑り止めシート 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径230×H15 ホワイト 質量(g)400 梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。 付属品滑り止めゴム×4 材質(本体)アルミ 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9 総耐荷重(kg)10
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

スマイルキッズテレビ回転台
指1本でらくに左右回転できます。 物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。
用途軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。対応テレビは20インチまでです。 耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。 材質ABS樹脂 質量(g)個装:1200 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:410×410×25 センサー探知範囲最長 約4m・左右方向 約100°
1個
1,698 税込1,868
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー回転台
360°鑑賞できる、回転台!
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)100×100×45 個装化粧箱
1個
782 税込860
当日出荷

TRUSCO回転台用ゴム板
エコ商品
製品、部品等の組立て、金型のメンテナンスに最適。作業者の使い易い位置に簡単に動きます。
グリーン購入法適合
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)4.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260 最高圧力1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ドラム回転台
一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
オレンジ 仕様収納可能電線
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

天然大理石の回転台です。熱伝導が低く、回転台が冷たいまま作業することができます。
材質天然大理石 外寸(mm)本体:Φ300×H12 台座:Φ120×H12 高さ:35
1個
3,398 税込3,738
欠品中

盆栽・園芸用の置台、飾台として使用します。本体が回転式なので便利です。
材質プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイシングクッキーのデコレーションに便利なミニサイズの回転台です。アイデア次第で、色々な使い方が出来ます。直径11cm、手の平サイズ。片手で回転でき、細かいフリルもスムーズに絞れます。クッキー自体を触らずに作業ができるので、クリームが手についたり、アイシングがよれる心配もありません!
材質スチロール樹脂 品名・タイプクッキー回転台 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約110×15
1個
629 税込692
当日出荷

精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。 質量(g)4100 主な用途金工作業、補修作業 アンビル面(mm)25×40 口幅(mm)100 口の開き(mm)75 口深(mm)45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型 トラスコ品番240-9607 荷台寸法(幅)(mm)470 特性帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーキのデコレーションがもっと上手に!ケーキをデコレーションする際に用いる回転台。
材質本体/スチロール樹脂、ベアリング/ステンレススチール 質量(g)327 耐熱温度(℃)本体/70・ベアリング/110 本体サイズ(mm)直径275×高さ20 アズワン品番65-1224-87
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。 セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット 直角度0.04mm/100mm 材質/仕上本体:鋳鉄(FC25) 平行度(mm)0.01/100
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじ角回転台
上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
用途回転台として使用します。 トラスコ品番362-7186 材質 厚さ(mm)8.2 穴数4 縦(mm)74 横(mm)74 ねじ穴M3 穴ピッチ(mm)62 ねじ穴数4 穴径(mm)7
1個
619 税込681
翌々日出荷

ジャッキ不要のケーブルドラム回転台です。
寸法(mm)1000×1400×153(H) 質量(kg)26.8
1個
304,900 税込335,390
翌日出荷